NOTRAX 411R0436BL Αντι-κόπωση Δρομέας 3 x 60 πόδια Μαύρο | AF4HYK 8XGH0

NOTRAX 411R0436BL Anti-fatigue Runner 3 x 60 Feet Μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF4HYK Μοντέλο: 411R0436BLCross Ref: 8XGH0

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,278.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔρομέας κατά της κούρασης
ΑντιμικροβιακόΟχι
Υλικό υποστήριξηςΑφρός βινυλίου κλειστού κυττάρου
Ανθεκτικό στα υγρά φρένωνΟχι
ΧρώμαΜαύρη
ΑκρεςΚαταπληκτικός
Πυρίμαχο / επιβραδυντικό πυρκαγιάςΔεν είναι ανθεκτικό στη φωτιά ή επιβραδυντικό
Μήκος60ft.
Ηλεκτρική αντίσταση χαλιώνΜη δοκιμασμένες ηλεκτρικές ιδιότητες
Ματ Σχήμαορθογώνιο παραλληλόγραμμο
Ματ μοτίβο επιφάνειαςΑνάγλυφο βότσαλο
ΥλικόΑφρός κλειστού κυττάρου από PVC
Υλικό επιφάνειαςVinyl
Πάχος9 / 16 "
Πλάτος3ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 60.75
Ύψος πλοίου (cm)57.15
Μήκος πλοίου (cm)96.52
Πλάτος πλοίου (cm)57.15
Κωδικός ΕΣ3918102000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΜήκοςΠάχοςΠλάτοςΤιμή
NOTRAX 411S3312BL Αντι-κόπωση δρομέας 3 πόδια x 12 πόδια μαύρο | AD2RXA 3TTP6 411S3312BLΔρομέας κατά της κούρασης12ft.3 / 8 "3ft.€155.70
NOTRAX 411S0423BL Αντι-κούραση Mat 2 πόδια x 3 πόδια μαύρο AD2RXC 3TTP9 411S0423BLΜατ3ft.9 / 16 "2ft.€48.79
NOTRAX 411S0435BL Αντι-κόπωση Mat 3 Feet x 5 Feet Black | AD2RXF 3TTR3 411S0435BLΜατ5ft.9 / 16 "3ft.€111.47
NOTRAX 411S4312BL Αντι-κόπωση δρομέας 3 πόδια x 12 πόδια μαύρο | AD2RXH 3TTR6 411S4312BLΔρομέας κατά της κούρασης12ft.9 / 16 "3ft.€280.39
NOTRAX 411R0424BL Δρομέας κατά της κόπωσης 2 x 60 πόδια μαύρο | AF4NHJ 9DAU3 411R0424BLΔρομέας κατά της κούρασης60ft.9 / 16 "2ft.€928.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NOTRAX 411R0436BL Anti-fatigue Runner 3 x 60 Feet Μαύρο
€1,278.03 /μονάδα