NOTRAX 406R0036BL Αντιαισθητικός δρομέας 3 x 60 πόδια μαύρο AF4JGD 8Y626

NOTRAX 406R0036BL Anti-fatigue Runner 3 x 60 Feet Μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4JGD Μοντέλο: 406R0036BLΣταυρός: 8Y626

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,575.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔρομέας κατά της κούρασης
ΑντιμικροβιακόΟχι
Υλικό υποστήριξηςΑφρός βινυλίου
Ανθεκτικό στα υγρά φρένωνΟχι
ΧρώμαΜαύρη
ΑκρεςΚαταπληκτικός
Πυρίμαχο / επιβραδυντικό πυρκαγιάςΔεν είναι ανθεκτικό στη φωτιά ή επιβραδυντικό
Μήκος60ft.
Ηλεκτρική αντίσταση χαλιώνΜη δοκιμασμένες ηλεκτρικές ιδιότητες
Ματ Σχήμαορθογώνιο παραλληλόγραμμο
Ματ μοτίβο επιφάνειαςΕυρεία πλευρά
ΥλικόΣφουγγάρι PVC
Υλικό επιφάνειαςVinyl
Πάχος1 / 2 "
Πλάτος3ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 74.84
Ύψος πλοίου (cm)57.15
Μήκος πλοίου (cm)96.52
Πλάτος πλοίου (cm)57.15
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΕίδοςΜήκοςΠάχοςΠλάτοςΤιμή
NOTRAX 406S0035BL Αντι-κόπωση Mat 3 Feet x 5 Feet Black | AD2URK 3UGL8 406S0035BLΜαύρηΜατ5ft.1 / 2 "3ft.€122.50
NOTRAX 406S0312BY Αντι-κόπωση Δρομέας 3 x 12 πόδια Μαύρο με κίτρινο | AD2WJU 3VFN3 406S0312ΒΥΜαύρο με κίτρινο περίγραμμαΔρομέας κατά της κούρασης12ft.1 / 2 "3ft.€278.17
NOTRAX 406S0023BL Αντι-κόπωση Mat 2 πόδια x 3 πόδια μαύρο | AF3RTJ 8CM46 406S0023BLΜαύρηΜατ3ft.1 / 2 "2ft.€55.62
NOTRAX 406R0048BL Αντι-κόπωση δρομέας 4 x 60 πόδια μαύρο | AF6BUD 9WC10 406R0048BLΜαύρηΔρομέας κατά της κούρασης60ft.1 / 2 "4ft.€1,676.06
NOTRAX 406S0026BY Αντι-κούραση Mat 2 πόδια x 6 πόδια μαύρο με κίτρινο | AG7GQJ 8YD86 406S0026ΒΥΜαύρο με κίτρινο περίγραμμαΜατ6"7 / 8 "2ft.€102.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NOTRAX 406R0036BL Anti-fatigue Runner 3 x 60 Feet Μαύρο
€1,575.00 /μονάδα