NOTRAX 340S0046BL Ελαστική είσοδος ματ Μαύρο 4 πόδια x 6 πόδια | AH7KTQ 36VJ95

NOTRAX 340S0046BL Λαστιχένιο χαλάκι εισόδου μαύρο 4 πόδια x 6 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7KTQ Μοντέλο: 340S0046BLCross Ref: 36vj95

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€138.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕίσοδος Mat
ΑντιμικροβιακόΟχι
Υλικό υποστήριξηςΚαουτσούκ
Ανθεκτικό στα υγρά φρένωνΟχι
ΧρώμαΜαύρη
ΑκρεςΚαταπληκτικός
Πυρίμαχο / επιβραδυντικό πυρκαγιάςΔεν είναι ανθεκτικό στη φωτιά ή επιβραδυντικό
Μέσα έξωΦύση
Μήκος6"
Ηλεκτρική αντίσταση χαλιώνΜη δοκιμασμένες ηλεκτρικές ιδιότητες
Ματ Σχήμαορθογώνιο παραλληλόγραμμο
Ματ μοτίβο επιφάνειαςΚλασικό διαμάντι
Ματ ύφανσηΣτερεά
Υλικό επιφάνειαςΚαουτσούκ
Πάχος1 / 4 "
Πλάτος4ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.465
Ύψος πλοίου (cm)18.8
Μήκος πλοίου (cm)126.49
Πλάτος πλοίου (cm)19.05
Χώρα ΠροέλευσηςTH

Λεπτομέρειες:

    • Ανθεκτικό σε λάδι: Όχι
    • Ξύσιμο / Ξηρό: Ξύσιμο

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό υποστήριξηςΕίδοςΜήκοςΜατ μοτίβο επιφάνειαςΠλάτοςΤιμή
NOTRAX 340S0035BL Καουτσούκ Είσοδος Ματ Μαύρο 3 x 5 Πόδια | AD6YKF 4CKN3 340S0035BLVinylΚαουτσούκ Είσοδος5ft.Υψωμένο μπαρ3ft.€103.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NOTRAX 340S0046BL Λαστιχένιο χαλάκι εισόδου μαύρο 4 πόδια x 6 πόδια
€138.60 /μονάδα