NOTRAX 194STS46RB Ασφάλεια Λογότυπο Είσοδος Ματ Μαύρο 4 x 6 πόδια | AE4PXE 5MDG1

NOTRAX 194STS46RB Λογότυπο ασφαλείας Ματ εισόδου Μαύρο 4 x 6 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4PXE Μοντέλο: 194STS46RBCross Ref: 5MDG1

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€652.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧαλί εισόδου λογότυπου ασφαλείας
ΑντιμικροβιακόΟχι
Υλικό υποστήριξηςVinyl
Ανθεκτικό στα υγρά φρένωνΟχι
ΧρώμαΜαύρη
ΑκρεςΚαταπληκτικός
Πυρίμαχο / επιβραδυντικό πυρκαγιάςΔεν είναι ανθεκτικό στη φωτιά ή επιβραδυντικό
Μέσα έξωIndoor
Μήκος6"
Ηλεκτρική αντίσταση χαλιώνΜη δοκιμασμένες ηλεκτρικές ιδιότητες
Ματ Σχήμαορθογώνιο παραλληλόγραμμο
Ματ μοτίβο επιφάνειαςΚόψτε το σωρό
Ματ ύφανσηΚόψτε το σωρό
ΥλικόΝάιλον
Υλικό επιφάνειαςΝάιλον
Πάχος5 / 16 "
Πλάτος4ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.8875
Ύψος πλοίου (cm)23.5
Μήκος πλοίου (cm)123.19
Πλάτος πλοίου (cm)23.5
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΜήκοςΠλάτοςΤιμή
NOTRAX 194STS35RB Ασφάλεια Λογότυπο Είσοδος Ματ Μαύρο 3 x 5 πόδια | AE4PXD 5MDG0 194STS35RBΜαύρη5ft.3ft.€318.61
NOTRAX 194SSH35GB Λογότυπο ασφαλείας Είσοδος ματ Μαύρο 3 x 5 πόδια | AE4PXF 5MDG2 194SSH35GBΜαύρη5ft.3ft.€411.55
NOTRAX 194SSH46GB Λογότυπο ασφαλείας Είσοδος Ματ Μαύρο 4 x 6 πόδια | AE4PXG 5MDG3 194SSH46GBΜαύρη6"4ft.€652.42
NOTRAX 194SWS35RB Λογότυπο ασφαλείας Είσοδος Ματ Μαύρο 3 x 5 πόδια | AE4PXH 5MDG4 194SWS35RBΜαύρη5ft.3ft.€359.99
NOTRAX 194SWS46RB Safety Logo Είσοδος Ματ Μαύρο 4 x 6 πόδια | AE4PXJ 5MDG5 194SWS46RBΜαύρη6"4ft.€512.82
NOTRAX 194SH35CHG Λογότυπο ασφαλείας Στρώμα εισόδου Σκούρο γκρι 3 x 5 πόδια | AE4PXK 5MDG6 194SH35CHGΣκούρο γκρίζο5ft.3ft.€365.11
NOTRAX 194SH46CHG Είσοδος ασφαλείας Ματ σκούρο γκρι 4 x 6 πόδια | AE4PXL 5MDG7 194SH46CHGΣκούρο γκρίζο6"4ft.€555.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NOTRAX 194STS46RB Λογότυπο ασφαλείας Ματ εισόδου Μαύρο 4 x 6 πόδια
€652.42 /μονάδα