NOTRAX 167S0046BR Μοκέτα εισόδου καφέ 4 x 6 πόδια | AD7BTL 4DE20

NOTRAX 167S0046BR Μοκέτα εισόδου καφέ 4 x 6 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7BTL Μοντέλο: 167S0046BRCross Ref: 4DE20

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€195.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧαλί εισόδου με μοκέτα
ΑντιμικροβιακόΟχι
Υλικό υποστήριξηςΚαουτσούκ
Ανθεκτικό στα υγρά φρένωνΟχι
ΧρώμαΚαστανό
ΑκρεςΚαταπληκτικός
Πυρίμαχο / επιβραδυντικό πυρκαγιάςΔεν είναι ανθεκτικό στη φωτιά ή επιβραδυντικό
Μέσα έξωIndoor
Μήκος6"
Ηλεκτρική αντίσταση χαλιώνΜη δοκιμασμένες ηλεκτρικές ιδιότητες
Ματ Σχήμαορθογώνιο παραλληλόγραμμο
Ματ μοτίβο επιφάνειαςΠαρκέ
Ματ ύφανσηΣωρός βρόχου
ΥλικόDecalon (R)
Υλικό επιφάνειαςΠολυπροπυλένιο
Πάχος3 / 8 "
Πλάτος4ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.55
Ύψος πλοίου (cm)19.05
Μήκος πλοίου (cm)129.54
Πλάτος πλοίου (cm)19.05
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΜήκοςΜατ μοτίβο επιφάνειαςΥλικόΠλάτοςΤιμή
NOTRAX 167S0035CH Μοκέτα Εισόδου Χαλκό κάρβουνο 3 x 5 πόδια | AD7BET 4DB95 167S0035CHκάρβουνο5ft.ΠαρκέDecalon (R)3ft.€139.35
NOTRAX 167S0035BD Μοκέτα εισόδου Βουργουνδία 3 x 5 πόδια | AD7BEW 4DB99 167S0035BDΒουργουνδία5ft.ΠαρκέDecalon (R)3ft.€139.35
NOTRAX 167S0035BR Χαλί εισόδου Ματ καφέ 3 x 5 πόδια | AD7BTC 4DE11 167S0035BRΚαστανό5ft.ΠαρκέDecalon (R)3ft.€139.35
NOTRAX 167S0035BU Μοκέτα εισόδου μπλε 3 x 5 πόδια | AD7BTE 4DE13 167S0035BUΜπλε5ft.ΠαρκέDecalon (R)3ft.€139.35
NOTRAX 167S0046CH Χαλί Εισόδου Κάρβουνο 4 x 6 πόδια | AD7BTH 4DE17 167S0046CHκάρβουνο6"ΠαρκέDecalon (R)4ft.€195.08
NOTRAX 167S0046HG Χαλί εισόδου Mat Hunter Green 4 x 6 πόδια | AD7BTJ 4DE18 167S0046HGHunter Πράσινο6"ΠαρκέDecalon (R)4ft.€181.56
NOTRAX 167S0046BD Μοκέτα εισόδου Βουργουνδία 4 x 6 πόδια | AD7BTK 4DE19 167S0046BDΒουργουνδία6"ΠαρκέDecalon (R)4ft.€195.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NOTRAX 167S0046BR Μοκέτα εισόδου καφέ 4 x 6 πόδια
€195.08 /μονάδα