NOTRAX 132S0310BR Δρομέας με μοκέτα Καφέ 3 x 10 πόδια | AF2BVV 6PY89

NOTRAX 132S0310BR Runner με μοκέτα καφέ 3 x 10 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF2BVV Μοντέλο: 132S0310BRCross Ref: 6PY89

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€310.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔρομέας με μοκέτα
ΑντιμικροβιακόΟχι
Υλικό υποστήριξηςVinyl
Ανθεκτικό στα υγρά φρένωνΟχι
ΧρώμαΚαστανό
ΑκρεςΚαταπληκτικός
Πυρίμαχο / επιβραδυντικό πυρκαγιάςΔεν είναι ανθεκτικό στη φωτιά ή επιβραδυντικό
Μέσα έξωIndoor
Μήκος10ft.
Ηλεκτρική αντίσταση χαλιώνΜη δοκιμασμένες ηλεκτρικές ιδιότητες
Ματ Σχήμαορθογώνιο παραλληλόγραμμο
Ματ μοτίβο επιφάνειαςΣωρός βρόχου
Ματ ύφανσηΣωρός βρόχου
ΥλικόΝήματα Decalon (R)
Υλικό επιφάνειαςΠολυπροπυλένιο
Πάχος3 / 8 "
Πλάτος3ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.7
Ύψος πλοίου (cm)98.55
Μήκος πλοίου (cm)23.62
Πλάτος πλοίου (cm)23.62
Κωδικός ΕΣ5703308030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΕίδοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
NOTRAX 132S0023CH Είσοδος με μοκέτα Ματ σκούρο γκρι 2 x 3 πόδια | AD2UMJ 3UFD1 132S0023CHΣκούρο γκρίζοΧαλί εισόδου με μοκέτα3ft.2ft.€75.29
NOTRAX 132S0034CH Εσωτερική είσοδος με μοκέτα Σκούρο γκρι 3 x 4 πόδια | AD2UMP 3UFD9 132S0034CHΣκούρο γκρίζοΧαλί εισόδου με μοκέτα4ft.3ft.€146.29
NOTRAX 132S0035GN Carpeted Entrance Mat Hunter Green 3 x 5 πόδια | AD2UMQ 3UFE5 132S0035GNHunter ΠράσινοΧαλί εισόδου με μοκέτα5ft.3ft.€148.62
NOTRAX 132S0036BR Carpeted Runner Brown 3 x 6 πόδια | AD2UMR 3UFE8 132S0036BRΚαστανόΔρομέας με μοκέτα6"3ft.€201.78
NOTRAX 132S0036CH Δρομέας με μοκέτα Σκούρο γκρι 3 x 6 πόδια | AD2UMT 3UFF6 132S0036CHΣκούρο γκρίζοΔρομέας με μοκέτα6"3ft.€201.78
NOTRAX 132S0046GN Carpeted Entrance Mat Hunter Green 4 x 6 πόδια | AD2UMU 3UFG1 132S0046GNHunter ΠράσινοΧαλί εισόδου με μοκέτα6"4ft.€235.88
NOTRAX 132S0048CH Δρομέας με μοκέτα Γκρι 4 x 8 πόδια | AD2UMV 3UFG9 132S0048CHΓκρίΔρομέας με μοκέτα8ft.4ft.€336.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NOTRAX 132S0310BR Runner με μοκέτα καφέ 3 x 10 πόδια
€310.31 /μονάδα