NOTRAX 131S0048BR Μοκέτα εισόδου καφέ 4 x 8 πόδια | AD3NMN 40K273

NOTRAX 131S0048BR Μοκέτα εισόδου καφέ 4 x 8 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3NMN Μοντέλο: 131S0048BRΣταυρός: 40K273

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€328.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧαλί εισόδου με μοκέτα
ΑντιμικροβιακόΟχι
Υλικό υποστήριξηςVinyl
Ανθεκτικό στα υγρά φρένωνΟχι
ΧρώμαΚαστανό
ΑκρεςΚαταπληκτικός
Πυρίμαχο / επιβραδυντικό πυρκαγιάςΔεν είναι ανθεκτικό στη φωτιά ή επιβραδυντικό
Μέσα έξωΜέσα έξω
Μήκος8ft.
Ηλεκτρική αντίσταση χαλιώνΜη δοκιμασμένες ηλεκτρικές ιδιότητες
Ματ Σχήμαορθογώνιο παραλληλόγραμμο
Ματ μοτίβο επιφάνειαςΚόψτε το σωρό
Ματ ύφανσηΚόψτε το σωρό
Υλικόνήμα
Υλικό επιφάνειαςΠολυπροπυλένιο
Πάχος3 / 8 "
Πλάτος4ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.89
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)125.73
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ5703300000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΕίδοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
NOTRAX 131S0034BR Μοκέτα Εισόδου Ματ Καφέ 3 x 4 Πόδια | AD3NMA 40K249 131S0034BRΚαστανόΧαλί εισόδου με μοκέτα4ft.3ft.€129.52
NOTRAX 131S0034CH Μοκέτα Εισόδου Χαλκό κάρβουνο 3 x 4 πόδια | AD3NMB 40K250 131S0034CHκάρβουνοΧαλί εισόδου με μοκέτα4ft.3ft.€129.52
NOTRAX 131S0035BR Χαλί εισόδου Ματ καφέ 3 x 5 πόδια | AD3NMD 40K255 131S0035BRΚαστανόΧαλί εισόδου με μοκέτα5ft.3ft.€156.54
NOTRAX 131S0035CH Χαλί Εισόδου Κάρβουνο 3 x 5 Πόδια | AD3NME 40K256 131S0035CHκάρβουνοΧαλί εισόδου με μοκέτα5ft.3ft.€156.54
NOTRAX 131S0036BR Μοκέτα Εισόδου Ματ Καφέ 3 x 6 Πόδια | AD3NMG 40K261 131S0036BRΚαστανόΧαλί εισόδου με μοκέτα6"3ft.€181.60
NOTRAX 131S0036CH Χαλί Εισόδου Κάρβουνο 3 x 6 Πόδια | AD3NMH 40K262 131S0036CHκάρβουνοΧαλί εισόδου με μοκέτα6"3ft.€181.60
NOTRAX 131S0046BR Χαλί εισόδου Ματ καφέ 4 x 6 πόδια | AD3NMJ 40K267 131S0046BRΚαστανόΧαλί εισόδου με μοκέτα6"4ft.€252.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NOTRAX 131S0048BR Μοκέτα εισόδου καφέ 4 x 8 πόδια
€328.13 /μονάδα