NOTRAX 117S0310RB Δρομέας με μοκέτα Κόκκινο / μαύρο 3 x 10 πόδια | AE9VMD 6MRX2

NOTRAX 117S0310RB Runner με μοκέτα κόκκινο/μαύρο 3 x 10 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9VMD Μοντέλο: 117S0310RBCross Ref: 6MRX2

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€216.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔρομέας με μοκέτα
ΑντιμικροβιακόΟχι
Υλικό υποστήριξηςVinyl
Ανθεκτικό στα υγρά φρένωνΟχι
ΧρώμαΚόκκινο / Μαύρο
ΑκρεςΚαταπληκτικός
Πυρίμαχο / επιβραδυντικό πυρκαγιάςΔεν είναι ανθεκτικό στη φωτιά ή επιβραδυντικό
Μέσα έξωIndoor
Μήκος10ft.
Ηλεκτρική αντίσταση χαλιώνΜη δοκιμασμένες ηλεκτρικές ιδιότητες
Ματ Σχήμαορθογώνιο παραλληλόγραμμο
Ματ μοτίβο επιφάνειαςΔιπλή πλευρά
Ματ ύφανσηΒελόνα διάτρησης
Υλικόνήμα
Υλικό επιφάνειαςΠολυπροπυλένιο
Πάχος3 / 8 "
Πλάτος3ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.8
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)95.25
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΕίδοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
NOTRAX 117S0036CH Carpeted Runner Charcoal 3 x 6 πόδια | AD2UNH 3UFK8 117S0036CHκάρβουνοΔρομέας με μοκέτα6"3ft.€129.58
NOTRAX 117C0048CH60 Carpeted Runner Charcoal 4 x 60 πόδια | AD3NKW 40K178 117C0048CH60κάρβουνοΔρομέας με μοκέτα60ft.4ft.€1,558.27
NOTRAX 117C0072CH60 Carpeted Runner Charcoal 6 x 60 πόδια | AD3NKX 40K183 117C0072CH60κάρβουνοΔρομέας με μοκέτα60ft.6ft.€2,383.79
RFQ
NOTRAX 117S0310BR Δρομέας με μοκέτα καφέ 3 x 10 πόδια | AE3TKN 5FX20 117S0310BRΚαστανόΔρομέας με μοκέτα10ft.3ft.€216.00
NOTRAX 117S0310CH Carpeted Runner Carcoal 3 x 10 πόδια | AE3TKP 5FX21 117S0310CHκάρβουνοΔρομέας με μοκέτα10ft.3ft.€216.00
NOTRAX 117S0035GY Carpeted Entrance Mat Grey 3 x 5 Feet | AE7KWB 5Z175 117S0035GYΓκρίΧαλί εισόδου με μοκέτα5ft.3ft.€107.98
NOTRAX 117S0046GY Carpeted Entrance Mat Grey 4 x 6 Feet | AE7KWC 5Z176 117S0046GYΓκρίΧαλί εισόδου με μοκέτα6"4ft.€172.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NOTRAX 117S0310RB Runner με μοκέτα κόκκινο/μαύρο 3 x 10 πόδια
€216.00 /μονάδα