ΛΕΥΚΕΣ NORTON 78072782622 Ζώνη λείανσης 1/4 Πλάτος x 12 Μήκος Zirconia Alumina 120 Grit Pk50 | AF8HFB 26LV61

NORTON ABRASIVES 78072782622 Ζώνη λείανσης 1/4 Πλάτος x 12 Μήκος Zirconia Alumina 120 Grit Pk50

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF8HFB Μοντέλο: 78072782622Cross Ref: 26LV61

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€93.10 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΖώνη λείανσης
Λειαντικό υλικόΖιρκόνια αλουμίνα
Λειαντικός τύποςμε επικάλυψη
Υλικό υποστήριξηςΠολυεστέρας
Βάρος υποστήριξηςX
ΧρώμαΜπλε
Βαθμόςτέλος
χαλίκι120
Μήκος12 "
Πλάτος1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9
Ύψος πλοίου (cm)14.22
Μήκος πλοίου (cm)18.8
Πλάτος πλοίου (cm)18.29
Κωδικός ΕΣ6805100000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΛειαντικό υλικόΛειαντικός τύποςΥλικό υποστήριξηςΒάρος υποστήριξηςΧρώμαχαλίκιΜήκοςPkg. Ποσ.Τιμή
ΛΕΥΚΑ NORTON 78072718706 Ζώνη λείανσης 1/2 ίντσα Π x 18 ίντσες Μήκος Ca 120gr | AB9GNP 2D522 780727187061 / 2 "Κεραμικό οξείδιο αργιλίουΚλειστό παλτόΠανίYRed12018 "1€4.74
NORTON ABRASIVES 78072718710 Ζώνη λείανσης 1/2 ίντσας Π x 24 ίντσα Μήκος Ca 120gr | AB9GNT 2D526 780727187101 / 2 "Κεραμικό οξείδιο αργιλίουΚλειστό παλτόΠανίYRed12024 "1€4.65
ΛΕΥΚΑ NORTON 78072718753 Ζώνη λείανσης 3.5 ίντσες Π x 15.5 Μήκος μήκους Ca 120g | AB9GNZ 2D533 780727187533.5 "Κεραμικό οξείδιο αργιλίουΚλειστό παλτόΠανίYRed12015.5 "1€16.64
NORTON ABRASIVES 66261085067 Ζώνη λείανσης 1 Πλάτος x 24 ίντσες Μήκος Grit 120 | AF7VBP 22PD50 662610850671"Κεραμικόςμε επικάλυψηΎφασμα πολυεστέραYΠορτοκαλί12024 "1€7.69
ΛΕΥΚΕΣ NORTON 78072728742 Ζώνη λείανσης 1/2 Πλάτος x 12 ίντσες Μήκος Grit 120 | AF7VBU 22PD56 780727287421 / 2 "Ζιρκόνια αλουμίναμε επικάλυψηΎφασμα πολυεστέραXΜπλε12012 "1€1.93
ΛΕΥΚΕΣ NORTON 66261041384 Ζώνη λείανσης 1/2 πλάτος x 18 ίντσες Μήκος γρανίτη 120 | AF7VCA 22PD63 662610413841 / 2 "Κεραμικόςμε επικάλυψηΎφασμα πολυεστέραYΠορτοκαλί12018 "1€4.49
NORTON ABRASIVES 66261080367 Ζώνη λείανσης 1/4 Πλάτος x 24 ίντσες Μήκος Grit 120 | AF7VCD 22PD66 662610803671 / 4 "Κεραμικόςμε επικάλυψηΎφασμα πολυεστέραYΠορτοκαλί12024 "1€4.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NORTON ABRASIVES 78072782622 Ζώνη λείανσης 1/4 Πλάτος x 12 Μήκος Zirconia Alumina 120 Grit Pk50
€93.10 /πακέτο