Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΛΕΥΚΑ ΝΟΡΤΩΝ 61463624392 Υαλοποιημένο σημείο στήριξης 1 x 1 ίντσα 60g | AB9GQJ 2D825

NORTON ABRASIVES 61463624392 Υαλοποιημένο σημείο τοποθέτησης 1 x 1 ίντσα 60g

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9GQJ Μοντέλο: 61463624392Σταυρός: 2D825
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
€4.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥαλοποιημένο τοποθετημένο σημείο
Λειαντικό υλικόΟξείδιο αργιλίου
Διάμετρος1"
ΒαθμόςΜέτριας Δυσκολίας
χαλίκι60
Μέγιστη. RPM34500
ShapeA21
Άξονας Dia.1 / 4 "
Πάχος1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)18.54
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ6804226000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΒαθμόςχαλίκιΜέγιστη. RPMShapeΠάχοςΤιμή
ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ NORTON 61463624418 Διάμετρος σημείου στήριξης 7/16 ίντσα σχήμα B51 | AA7AFB 15Κ114 614636244187 / 16 "P6045370B513 / 4 "€3.62
NORTON ABRASIVES 61463624466 Mounted Point Diameter 1/2 Inch Shape B121 | AA7AFD 15K117 614636244661 / 2 "P6045370B121Μπάλα€3.54
ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ NORTON 61463624474 Διάμετρος μονταρισμένου σημείου 1/8 ίντσας σχήμα B124 | AA7AFF 15Κ119 614636244741 / 8 "Q90105000B124Μπάλα€3.64
ΛΕΥΚΗ ΝΟΡΤΩΝ 61463624380 Υαλοποιημένο σημείο στήριξης 1-1 / 4x1-1 / 4in 60g | AB9GQE 2D821 614636243801.25 "Μέτριας Δυσκολίας6030560A41.25 "€6.65
NORTON ABRASIVES 61463624382 Vitrified Mounted Point 3/4 x 1-1/8in 60g | AB9GQF 2D822 614636243823 / 4 "Μέτριας Δυσκολίας6045000A51.125 "€5.78
ΛΕΥΚΑ ΝΟΡΤΩΝ 61463624385 Υαλοποιημένο σημείο στήριξης 7/8 x 2 ίντσες 60g | AB9GQG 2D823 614636243857 / 8 "Μέτριας Δυσκολίας6019860A112"€7.00
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ NORTON 61463624391 Υαλοποιημένο σημείο στήριξης 1/4 X1-1 / 16 ίντσες 60g | AB9GQH 2D824 614636243911 / 4 "Μέτριας Δυσκολίας6072750A151-1 / 16 "€5.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NORTON ABRASIVES 61463624392 Υαλοποιημένο σημείο τοποθέτησης 1 x 1 ίντσα 60g
€4.95 /μονάδα