Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΛΟΓΟΤΥΠΟ NORTON 07660788260 Τροχός λείανσης T1 6 x 1 x 1 Ao 36 / 46g Καφέ | AE2ZAX 5A881

NORTON ABRASIVES 07660788260 Τροχός λείανσης T1 6 x 1 x 1 Ao 36 / 46g Καφέ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2ZAX Μοντέλο: 07660788260Σταυρός: 5A881

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€56.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυθεία τροχός λείανσης
Λειαντικό υλικόΟξείδιο αργιλίου
Μέγεθος κληματαριάς1"
Τύπος ομολόγουΡητίνη
ΧρώμαΚαστανό
Διάμετρος6"
ΒαθμόςΤραχύς
χαλίκι36/46
Μέγιστη. RPM4140
Πάχος1"
ΧαρακτηριστικάΠληκτρολογήστε 1
Τύπος τροχούΠάγκος / βάθρο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.125
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)15.75
Πλάτος πλοίου (cm)15.75
Κωδικός ΕΣ6804221000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΣκληρότηταΛειαντικό υλικόΆρμπορ ΤρύπαΜέγιστη. RPMΠάχοςΧαρακτηριστικάΔιάμετρος τροχούPkg. Ποσ.Τιμή
ΛΟΓΟΤΥΠΟ NORTON 66252836548 Τροχός λείανσης T1 6 x 1/2 x 1/2 Ao 80g Pk5 | AA9EXZ 1CTZ5 66252836548Ευθεία τροχός λείανσηςΜεσαίο (Κ)Οξείδιο αργιλίου-41401 / 2 "Πληκτρολογήστε 1-5€360.24
NORTON ABRASIVES 66252837420 Τροχός λείανσης T1 6 x 3/4 x 1/2 Ao 60g Pk5 | AA9EYA 1CUH9 66252837420Ευθεία τροχός λείανσηςΜεσαίο (Κ)Οξείδιο αργιλίου-41403 / 4 "Πληκτρολογήστε 1-5€483.00
NORTON ABRASIVES 66253160024 Τροχός λείανσης T1 10 x 3/4 x 3 Ao 46g Med | AB9GKV 2D172 66253160024Ευθεία τροχός λείανσηςΜεσαίο (I)Οξείδιο αργιλίου-24853 / 4 "Πληκτρολογήστε 1-1€312.72
NORTON ABRASIVES 66253160137 Τροχός λείανσης T1 10 x 3/4 x 3 Ao 60g Med | AB9GKW 2D173 66253160137Ευθεία τροχός λείανσηςΜεσαίο (I)Οξείδιο αργιλίου-24853 / 4 "Πληκτρολογήστε 1-1€322.80
NORTON ABRASIVES 66253160749 Τροχός λείανσης T1 10 x 1 x 2 Ao 46g Med Purple | AB9GKX 2D177 66253160749Ευθεία τροχός λείανσηςΜεσαίο (I)Οξείδιο αργιλίου-24851"Πληκτρολογήστε 1-1€383.50
NORTON ABRASIVES 66253160750 Τροχός λείανσης T1 10 x 1 x 3 Ao 46g Med Purple | AB9GKY 2D178 66253160750Ευθεία τροχός λείανσηςΜεσαίο (I)Οξείδιο αργιλίου-24851"Πληκτρολογήστε 1-1€368.10
NORTON ABRASIVES 66253160758 Τροχός λείανσης T1 10 x 1 x 3 Ao 46g Med Purple | AB9GKZ 2D179 66253160758Ευθεία τροχός λείανσηςΜεσαίο (Κ)Οξείδιο αργιλίου-24851"Πληκτρολογήστε 1-1€369.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NORTON ABRASIVES 07660788260 Τροχός λείανσης T1 6 x 1 x 1 Ao 36 / 46g Καφέ
€56.52 /μονάδα