NORTON 7122SZ x LH x 120VAC x 689 Door Closer Lh Αλουμίνιο | AG6QZM 45J053

NORTON 7122SZ x LH x 120VAC x 689 Door Closer Lh Αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6QZM Μοντέλο: 7122SZ x LH x 120VAC x 689Cross Ref: 45J053

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,948.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρομηχανική πόρτα πιο κοντά
Τύπος βραχίοναΠλαϊνή πλευρά τραβήγματος
Πιο στενή απόδοσηΤυπικό καθήκον
Πλησιέστερος τύποςΑισθητήρας κίνησης ανοιχτός
Λειτουργία κλεισίματοςΗλεκτρικό
ΧρώμαΑλουμίνιο
Παράδοση πόρταςΑριστερό χέρι
Πλάτος εξωτερικής πόρταςΈως 36 "
φινίρισμαΑλουμίνιο
Ύψος στέγασης4"
Μήκος στέγασης21.75 "
Πλάτος στέγασης2.625 "
Πλάτος εσωτερικής πόρταςΈως 36 "
Μέγιστη. Άνοιγμα πόρτας180 μοίρες, μέγιστο άνοιγμα 170 μοιρών
Στυλ συναρμολόγησηςΔιπλός μοχλός ώθησης
Προβολή από το Wall2-5 / 8 "
Μέγεθος ελατηρίουΡυθμιζόμενο 1 έως 4

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.9975
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)74.93
Πλάτος πλοίου (cm)19.05
Κωδικός ΕΣ8302413000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠαράδοση πόρταςΣτυλ συναρμολόγησηςΤιμή
NORTON 7113SZ x RH x 24VDC x 689 Door Closer Rh Αλουμίνιο | AG6QYM 45J046 7113SZ x RH x 24VDC x 689Δεξί χέριΔιαδρομή διαφανειών, τραβήξτε πλευρά€1,948.59
NORTON 7113SZ x LH x 24VDC x 689 Door Closer Lh Αλουμίνιο | AG6QYN 45J047 7113SZ x LH x 24VDC x 689Αριστερό χέριΔιαδρομή διαφανειών, τραβήξτε πλευρά€1,948.59
NORTON 7114SZ x RH x 120VAC x 689 Door Closer Rh Αλουμίνιο | AG6QYP 45J048 7114SZ x RH x 120VAC x 689Δεξί χέριΔιαδρομή διαφανειών, τραβήξτε πλευρά€1,948.59
NORTON 7114SZ x LH x 120VAC x 689 Door Closer Lh Αλουμίνιο | AG6QYQ 45J049 7114SZ x LH x 120VAC x 689Αριστερό χέριΔιαδρομή διαφανειών, τραβήξτε πλευρά€1,948.59
NORTON 7113SZ x RH x 120VAC x 689 Door Closer Rh Αλουμίνιο | AG6QZG 45J044 7113SZ x RH x 120VAC x 689Δεξί χέριΠλευρά έλξης, ίχνος ολίσθησης€1,815.03
NORTON 7113SZ x LH x 120VAC x 689 Door Closer Lh Αλουμίνιο | AG6QZH 45J045 7113SZ x LH x 120VAC x 689Αριστερό χέριΠλευρά έλξης, ίχνος ολίσθησης€1,815.03
NORTON 7114SZ x RH x 24VDC x 689 Door Closer Rh Αλουμίνιο | AG6QZJ 45J050 7114SZ x RH x 24VDC x 689Δεξί χέριΔιαδρομή διαφανειών, τραβήξτε πλευρά€1,948.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NORTON 7122SZ x LH x 120VAC x 689 Door Closer Lh Αλουμίνιο
€1,948.59 /μονάδα