Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NORGREN M24680210 Swivel Side Tee Tube 5/32 Inch - Πακέτο 10 | AB2FEZ 1LRV8

NORGREN M24680210 Περιστρεφόμενο πλευρικό μπλουζάκι 5/32 ιντσών - Πακέτο 10

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB2FEZ Μοντέλο: M24680210Cross Ref: 1LRV8

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€76.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριστρεφόμενο πλευρικό μπλουζάκι
Βασικό υλικόπλαστικός
Υλικό σώματοςΠολυβουτυλένιο
ΧρώμαΆσπρο
Τύπος σύνδεσηςΣωλήνας x MNPT
Εξάγωνο μέγεθος5 / 16 "
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Μέγεθος σωλήνα10-32
Θερμ. Εύρος32 βαθμοί έως 140 βαθμοί F
Tube Size5 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.495
Ύψος πλοίου (cm)9.65
Μήκος πλοίου (cm)15.75
Πλάτος πλοίου (cm)10.67
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕξάγωνο μέγεθοςΜέγεθος σωλήναTube SizeΤιμή
NORGREN M01680418 Περιστρεφόμενος πλαϊνός προσαρμογέας μπλουζάκι Push Inch - Πακέτο 10 | AB2FBN 1LRD4 M0168041814mm1 / 8 "4mm€91.01
NORGREN M02680606 Swivel Side Tee Adapter Push Inch - Πακέτο 10 | AB2FCH 1LRG8 M026806068mm6mm6mm€118.98
NORGREN M24680118 Swivel Side Tee Tube 1/8 Inch - Pack of 10 | AB2FEY 1LRV7 M246801187 / 16 "1 / 8 "1 / 8 "€63.88
NORGREN M24680410 Swivel Side Tee Tube 1/4 Inch - Πακέτο 10 | AB2FFA 1LRW2 M246804105 / 16 "10-321 / 4 "€76.28
NORGREN M24680418 Swivel Side Tee Tube 1/4 ίντσας - Πακέτο 10 | AB2FFB 1LRW4 M246804187 / 16 "1 / 8 "1 / 4 "€67.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NORGREN M24680210 Περιστρεφόμενο πλευρικό μπλουζάκι 5/32 ιντσών - Πακέτο 10
€76.24 /μονάδα