Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NORGREN M24250110 Straight Union External Hex - Πακέτο 10 | AB2FDK 1LRN6

NORGREN M24250110 Straight Union External Hex - Πακέτο 10

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2FDK Μοντέλο: M24250110Cross Ref: 1LRN6

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€30.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξαγωνικός προσαρμογέας
Βασικό υλικόπλαστικός
Υλικό σώματοςΠολυβουτυλένιο
ΧρώμαΆσπρο
Τύπος σύνδεσηςΣωλήνας x MNPT
Εξάγωνο μέγεθος5 / 16 "
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Μέγεθος σωλήνα10-32
Θερμ. Εύρος32 βαθμοί έως 140 βαθμοί F
Tube Size1 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.036
Ύψος πλοίου (cm)9.91
Μήκος πλοίου (cm)16
Πλάτος πλοίου (cm)10.92
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Με εξωτερικό εξάγωνο

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕξάγωνο μέγεθοςΜέγεθος σωλήναTube SizeΤιμή
NORGREN M01250418 Straight Adapter 4mm Tube x Mnpt - Πακέτο 10 | AB2FBF 1LRC3 M0125041812mm1 / 8 "4mm€31.21
NORGREN M01250618 Straight Adapter 6mm Tube x Mnpt - Πακέτο 10 | AB2FBG 1LRC4 M0125061812mm1 / 8 "6mm€27.54
NORGREN M012A0418 Straight Adapter 4mm Tube x Mnpt - Πακέτο 10 | AB2FBH 1LRC7 M012A04183mm1 / 8 "4mm€32.25
NORGREN M012A0618 Straight Adapter 6mm Tube x Mnpt - Πακέτο 10 | AB2FBJ 1LRC8 M012A06183mm1 / 8 "6mm€41.30
NORGREN M02250403 Ανδρικός προσαρμογέας Εξωτερική εξαγωνική ίντσα - Πακέτο 10 | AB2FBP 1LRD6 M022504038mmM34mm€41.84
NORGREN M02250405 Ανδρικός προσαρμογέας Εξωτερική εξαγωνική ίντσα - Πακέτο 10 | AB2FBQ 1LRD7 M022504058mmM54mm€42.30
NORGREN M02250406 Ανδρικός Προσαρμογέας Εξωτερική Εξαγωνική Push Inch - Συσκευασία 10 | AB2FBR 1LRD8 M022504068mmM64mm€42.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NORGREN M24250110 Straight Union External Hex - Πακέτο 10
€30.67 /μονάδα