Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NORDFAB 8040401966 Προσαρμογέας σωλήνα αγωγού 6 In | AD3LQL 3282-0600-100000 / 40D633

NORDFAB 8040401966 Προσαρμογέας σωλήνα αγωγού 6 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3LQL Μοντέλο: 8040401966Cross Ref: 3282-0600-100000 / 40D633

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€63.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροσαρμογέας σωλήνα αγωγού
ΕπένδυσηΓαλβανιζέ
Διάμετρος6"
Μέγεθος αγωγού6"
Gauge22
Διάμετρος εισόδου6"
Μήκος4"
ΥλικόΑτσάλι
Outlet Dia.6"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2925
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7307994000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΜέγεθος αγωγούΔιάμετρος εισόδουOutlet Dia.Τιμή
NORDFAB 8040401964 Προσαρμογέας σωλήνα αγωγού 4 In | AD3LQK 3282-0400-100000 / 40D632 80404019644"4"4"4"€48.81
NORDFAB 8040401968 Προσαρμογέας σωλήνα αγωγού 8 In | AD3LQM 3282-0800-100000 / 40D634 80404019688"8"8"8"€74.83
NORDFAB 8040401970 Προσαρμογέας σωλήνα αγωγού 10 In | AD3LQN 3282-1000-100000 / 40D635 804040197010 "10 "10 "10 "€96.95
NORDFAB 8040401972 Προσαρμογέας σωλήνα αγωγού 12 In | AD3LQP 3282-1200-100000 / 40D636 804040197212 "12 "12 "12 "€89.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NORDFAB 8040401966 Προσαρμογέας σωλήνα αγωγού 6 ιντσών
€63.71 /μονάδα