Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NORDFAB 8040302850 Tap-In 14 x 14 Duct Size Steel | AH2LHC 3224-1414-100000 / 29RN56

NORDFAB 8040302850 Χάλυβας μεγέθους αγωγού 14 x 14 Tap-In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2LHC Μοντέλο: 8040302850Cross Ref: 3224-1414-100000 / 29RN56
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
€229.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠατήστε το
ΕπένδυσηΓαλβανιζέ
Μέγεθος αγωγού14 "x 14"
Υλικό τοποθέτησηςΓαλβανισμένο ατσάλι
Gauge22
Διάμετρος εισόδου13 61 / 64 "
Μήκος2"
Outlet Dia.14-1 / 16 "
Βαθμός πίεσης2 "έως 42" WG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος αγωγούΔιάμετρος εισόδουOutlet Dia.Τιμή
NORDFAB 8040302840 Χάλυβας διαμέτρου 14 | AH2LGX 3224-1404-100000 / 29RN51 804030284014 "x 4"13 61 / 64 "14-1 / 16 "€161.87
NORDFAB 8040302842 Tap-In 14 Diameter Steel | AH2LGY 3224-1406-100000 / 29RN52 804030284214 "x 6"13 61 / 64 "14-1 / 16 "€174.12
NORDFAB 8040302844 Tap-In 14 διάμετρος χάλυβας | AH2LGZ 3224-1408-100000 / 29RN53 804030284414 "x 8"13 61 / 64 "14-1 / 16 "€176.98
NORDFAB 8040302846 Tap-In 14 Diameter Steel | AH2LHA 3224-1410-100000 / 29RN54 804030284614 "x 10"13 61 / 64 "14-1 / 16 "€189.47
NORDFAB 8040302848 Tap-In 14 Diameter Steel | AH2LHB 3224-1412-100000 / 29RN55 804030284814 "x 12"13 61 / 64 "14-1 / 16 "€203.00
NORDFAB 8040302865 Tap-In 16 Diameter Steel | AH2LHD 3224-1604-100000 / 29RN57 804030286516 "x 4"15 63 / 64 "16-1 / 16 "€163.80
NORDFAB 8040302867 Tap-In 16 Diameter Steel | AH2LHE 3224-1606-100000 / 29RN58 804030286716 "x 6"15 63 / 64 "16-1 / 16 "€177.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NORDFAB 8040302850 Χάλυβας μεγέθους αγωγού 14 x 14 Tap-In
€229.78 /μονάδα