Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NORDFAB 8040302808 Εξάρτημα αγωγού Βρύσης 10 x 10 | AD3LNR 3224-1010-100000 / 40D591

NORDFAB 8040302808 Τοποθέτηση αγωγού Βρύσης ίντσας 10 x 10

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3LNR Μοντέλο: 8040302808Cross Ref: 3224-1010-100000 / 40D591
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
€190.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυναρμολόγηση
ΕπένδυσηΓαλβανιζέ
Διάμετρος10 "x 10"
Μέγεθος αγωγού10 "x 10"
Gauge22
Διάμετρος εισόδου10 "
Μήκος14 "
ΥλικόΑτσάλι
Outlet Dia.10 "
ΧαρακτηριστικάΠατήστε το
Πλάτος14 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7307994000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΜέγεθος αγωγούΔιάμετρος εισόδουΜήκοςOutlet Dia.ΠλάτοςΤιμή
NORDFAB 8040302775 Εξάρτημα αγωγού Βρύσης ίντσας 4 x 4 | AD3LNG 3224-0404-100000 / 40D582 80403027754 "x 4"4 "x 4"4"8"4"8"€138.11
NORDFAB 8040302780 Εφαρμογή αγωγού Βρύσης ίντσας 6 x 4 | AD3LNH 3224-0604-100000 / 40D583 80403027806 "x 4"6 "x 4"6"8"4"8"€138.11
NORDFAB 8040302789 Εξάρτημα αγωγού Βρύσης ίντσας 8 x 4 | AD3LNJ 3224-0804-100000 / 40D584 80403027898 "x 4"8 "x 4"8"8"4"8"€120.17
NORDFAB 8040302782 Εξάρτημα αγωγού Βρύσης ίντσας 6 x 6 | AD3LNK 3224-0606-100000 / 40D585 80403027826 "x 6"6 "x 6"6"10 "6"10 "€157.87
NORDFAB 8040302791 Εξάρτημα αγωγού Βρύσης 8 x 6 | AD3LNL 3224-0806-100000 / 40D586 80403027918 "x 6"8 "x 6"8"10 "6"10 "€151.87
NORDFAB 8040302793 Εξάρτημα αγωγού Βρύσης ίντσας 8 x 8 | AD3LNM 3224-0808-100000 / 40D587 80403027938 "x 8"8 "x 8"8"12 "8"12 "€168.28
NORDFAB 8040302802 Εξάρτημα αγωγού Βρύσης ίντσας 10 x 4 | AD3LNN 3224-1004-100000 / 40D588 804030280210 "x 4"10 "x 4"10 "8"4"8"€138.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NORDFAB 8040302808 Τοποθέτηση αγωγού Βρύσης ίντσας 10 x 10
€190.16 /μονάδα