Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NORDFAB 8040025869 Duct Reducer 6 x 4 | AD3LME 3222-0604-100000 / 40D557

NORDFAB 8040025869 Μειωτήρας αγωγών 6 x 4

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD3LME Μοντέλο: 8040025869Cross Ref: 3222-0604-100000 / 40D557
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
€146.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυναρμολόγηση
ΕπένδυσηΓαλβανιζέ
Διάμετρος6 "x 4"
Μέγεθος αγωγού6 "x 4"
Gauge22
Διάμετρος εισόδου6"
Μήκος8"
ΥλικόΑτσάλι
Outlet Dia.4"
ΧαρακτηριστικάReducer

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6075
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7307994000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΜέγεθος αγωγούGaugeΔιάμετρος εισόδουΜήκοςOutlet Dia.ΧαρακτηριστικάΤιμή
NORDFAB 8010005258 Βαλβίδα πεταλούδας 4 In | AD3LLC 3208-0400-100000 / 40D532 80100052584"4"22-8"-Βαλβίδα πεταλούδας€141.62
NORDFAB 8010005260 Βαλβίδα πεταλούδας 6 In | AD3LLD 3208-0600-100000 / 40D533 80100052606"6"22-8"-Βαλβίδα πεταλούδας€143.89
NORDFAB 8010005262 Βαλβίδα πεταλούδας 8 In | AD3LLE 3208-0800-100000 / 40D534 80100052628"8"22-13 "-Βαλβίδα πεταλούδας€153.39
NORDFAB 8010005256 Βαλβίδα πεταλούδας 10 In | AD3LLF 3208-1000-100000 / 40D535 801000525610 "10 "22-13 "-Βαλβίδα πεταλούδας€157.22
NORDFAB 8010005243 Βαλβίδα πεταλούδας 12 In | AD3LLG 3208-1200-100000 / 40D536 801000524312 "12 "22-13 "-Βαλβίδα πεταλούδας€197.32
NORDFAB 8010000953 Ebow 90 Degree 4 In | AD3LLL 3210-0490-104000 / 40D540 80100009534"4"244"-4"90 μοίρες αγκώνα€119.92
NORDFAB 8010000963 Αγκώνας 90 Μοίρες 6 In | AD3LLQ 3210-0690-106000 / 40D544 80100009636"6"246"-6"90 μοίρες αγκώνα€160.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NORDFAB 8040025869 Μειωτήρας αγωγών 6 x 4
€146.02 /μονάδα