Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NORDFAB 8040003286 Διακλάδωση 12 In | AD3LQV 3220-1212-112000 / 40D641

NORDFAB 8040003286 Branch Fitting 12 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD3LQV Μοντέλο: 8040003286Cross Ref: 3220-1212-112000 / 40D641
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
€428.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυναρμολόγηση
ΕπένδυσηΓαλβανιζέ
Διάμετρος12 "
Μέγεθος αγωγού12 "
Gauge22
Διάμετρος εισόδου12 "
Μήκος33 "
ΥλικόΑτσάλι
Outlet Dia.12 "
ΧαρακτηριστικάΥποκατάστημα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7307994000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΜέγεθος αγωγούΔιάμετρος εισόδουΜήκοςOutlet Dia.Τιμή
NORDFAB 8040003000 Branch Fitting 4 In | AD3LQQ 3220-0404-104000 / 40D637 80400030004"4"4"17 "4"€265.51
NORDFAB 8040003019 Branch Fitting 6 In | AD3LQR 3220-0606-106000 / 40D638 80400030196"6"6"21 "6"€287.52
NORDFAB 8040003065 Branch Fitting 8 In | AD3LQT 3220-0808-108000 / 40D639 80400030658"8"8"25 "8"€298.50
NORDFAB 8040003150 Branch Fitting 10 In | AD3LQU 3220-1010-110000 / 40D640 804000315010 "10 "10 "29 "10 "€330.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NORDFAB 8040003286 Branch Fitting 12 In
€428.65 /μονάδα