Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NORDFAB 8010002403 NFES Auto Blastgate 14 Diameter Steel | AH2LKX 3245-1400-100000 / 29RP21

NORDFAB 8010002403 NFES Auto Blastgate 14 διάμετρος χάλυβας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2LKX Μοντέλο: 8010002403Cross Ref: 3245-1400-100000 / 29RP21

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€3,102.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςNFES Auto Blastgate
Μέγεθος αγωγού14 "
Μήκος12 "
ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος αγωγούΕίδοςΜήκοςΥλικόΠλάτοςΤιμή
NORDFAB 8010002276 Blastgate 14 διά. Χάλυβας/Χυτό Αλουμίνιο | AH2LHL 3240-1400-100000 / 29RN64 801000227614 "Εγχειρίδιο Blastgate5.25 "Σώμα από χυτό αλουμίνιο, ατσάλινη πύλη15.75 "€623.54
NORDFAB 8010002278 Blastgate 16 διά. Χάλυβας/Χυτό Αλουμίνιο | AH2LHM 3240-1600-100000 / 29RN65 801000227816 "Εγχειρίδιο Blastgate11.25 "Σώμα από χυτό αλουμίνιο, ατσάλινη πύλη18 "€910.10
Εγχειρίδιο NORDFAB 8010004635 NFMES Blastgate 4 Diameter Steel | AH2LKB 3241-0400-100000 / 29RP02 80100046354"Εγχειρίδιο NFMES Blastgate5.375 "Γαλβανισμένο ατσάλι6.12 "€884.94
Εγχειρίδιο NORDFAB 8010004637 NFMES Blastgate 6 Diameter Steel | AH2LKC 3241-0600-100000 / 29RP03 80100046376"Εγχειρίδιο NFMES Blastgate5"Γαλβανισμένο ατσάλι8"€960.99
Εγχειρίδιο NORDFAB 8010004639 NFMES Blastgate 8 Diameter Steel | AH2LKD 3241-0800-100000 / 29RP04 80100046398"Εγχειρίδιο NFMES Blastgate5"Γαλβανισμένο ατσάλι11 "€883.59
Εγχειρίδιο NORDFAB 8010004630 NFMES Blastgate 10 Diameter Steel | AH2LKE 3241-1000-100000 / 29RP05 801000463010 "Εγχειρίδιο NFMES Blastgate5"Γαλβανισμένο ατσάλι13.5 "€1,264.38
Εγχειρίδιο NORDFAB 8010004631 NFMES Blastgate 12 Diameter Steel | AH2LKF 3241-1200-100000 / 29RP06 801000463112 "Εγχειρίδιο NFMES Blastgate5"Γαλβανισμένο ατσάλι15.75 "€1,309.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NORDFAB 8010002403 NFES Auto Blastgate 14 διάμετρος χάλυβας
€3,102.58 /μονάδα