Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NORDFAB 8010000951 Αγκώνας 45 Μοίρες 4 In | AD3LLJ 3210-0445-104000 / 40D538

NORDFAB 8010000951 Αγκώνας 45 Μοίρες 4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3LLJ Μοντέλο: 8010000951Cross Ref: 3210-0445-104000 / 40D538

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€103.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυναρμολόγηση
ΕπένδυσηΓαλβανιζέ
Διάμετρος4"
Μέγεθος αγωγού4"
Gauge24
Διάμετρος εισόδου4"
ΥλικόΑτσάλι
Outlet Dia.4"
Χαρακτηριστικά45 μοίρες αγκώνα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2025
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7307994000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΜέγεθος αγωγούGaugeΔιάμετρος εισόδουOutlet Dia.Τιμή
NORDFAB 8010000961 Ebow 45 Degree 6 In | AD3LLN 3210-0645-106000 / 40D542 80100009616"6"246"6"€133.73
NORDFAB 8040400002 Ebow 45 Degree 8 In | AD3LLT 3210-0845-112000 / 40D546 80404000028"8"228"8"€211.98
NORDFAB 8040400010 Ebow 45 Degree 10 In | AD3LLX 3210-1045-115000 / 40D550 804040001010 "10 "2210 "10 "€214.92
NORDFAB 8040400018 Ebow 45 Degree 12 In | AD3LMB 3210-1245-118000 / 40D554 804040001812 "12 "2212 "12 "€226.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NORDFAB 8010000951 Αγκώνας 45 Μοίρες 4 In
€103.33 /μονάδα