NORD SK572.1-112MP / 4 15.38 AC Gearmotor 114 rpm TEFC 15.38 Inline | AH9CGP 39RL07

NORD SK572.1-112MP/4 Κινητήρας 15.38 AC 114 rpm TEFC 15.38 Inline

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH9CGP Μοντέλο: SK572.1-112MP/4 15.38Cross Ref: 39RL07

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,005.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας AC
ΡουλεμάνΜπάλα
ΠερίφραξηΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
φινίρισμαΑζωγράφιστος
Πλήρες φορτίο6.5
Υλικό κιβωτίου ταχυτήτωνΚράμα αλουμινίου Die Cast
Υλικό εργαλείωνΣκληρυμένος χάλυβας
Σχέση μετάδοσης15.3:1
Τύπος εργαλείουΕλικοειδής / εν σειρά
ΓρανάζιαΣκληρυμένος χάλυβας
ΣτέγασηΚράμα αλουμινίου Die Cast
Hz60
Εισαγωγή HP5
Μονωτική κατηγορίαF
Μέγεθος πληκτρολογίου5/16 "x 5/32" x 2-1 / 8 "
Μήκος λιγότερο άξονας22.625 "
ΛίπανσηΓεμάτο με γράσο
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Μέγιστη. Ροπή3806.0 ίντσες-lb.
Τύπος κινητήραΦάση 3
Θέση τοποθέτησηςΟριζόντιος
RPM πινακίδας114
Χωρίς φορτίο RPM114
Απαιτείται αριθμός δίσκων φρένων0
Υπερφόρτωση φορτίου1209 λίβρες
Φάση3
Έξοδος αναστρέψιμου άξοναΟχι
ΠεριστροφήCW / CCW
ΣφραγίδεςΧείλος
Shaft Dia.1.375 "
Προσανατολισμός άξοναΣτη γραμμή
Τύπος άξοναμονόκλινο
Θερμική προστασίαΝ/Α
ΧαρακτηριστικάΚινητήρας AC
Τάση230 / 460 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 54
Ύψος πλοίου (cm)48.26
Μήκος πλοίου (cm)88.9
Πλάτος πλοίου (cm)50.8
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος φρένων Gearmotor: Κανένας

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος λιγότερο άξοναςφινίρισμαΠλήρες φορτίοΜέγιστη. ΡοπήRPM πινακίδαςΧωρίς φορτίο RPMΥπερφόρτωση φορτίουShaft Dia.Τιμή
NORD SK572.1-112MP / 4 19.57 AC Gearmotor 90 rpm TEFC 19.57 Inline 5HP | AH9CFH 39RK77 SK572.1-112MP / 4 19.5722.625 "Αζωγράφιστος6.53540.0 ίντσες-lb.90901109 λίβρες1.375 "€2,527.52
NORD SK573.1-80LP / 4 60.97 AC Gearmotor 28 rpm TEFC 60.97 Inline | AH9CFK 39RK79 SK573.1-80LP / 4 60.9717 31 / 32 "Αζωγράφιστος1.573983.0 ίντσες-lb.28282271 λίβρες1.375 "€1,541.91
NORD SK772.1-112MP / 4 26.86 AC Gearmotor 65rpm TEFC 26.86 Inline 5HP | AH9CFN 39RK82 SK772.1-112MP / 4 26.8622 37 / 64 "Χρώμα από ανοξείδωτο ατσάλι6.57257.0 ίντσες-lb.65651639 λίβρες1.625 "€2,734.96
NORD SK773.1-100LP / 4 57.64 AC Gearmotor 31rpm TEFC 57.64 Inline 3HP | AH9CFP 39RK83 SK773.1-100LP / 4 57.6420 45 / 64 "Χρώμα από ανοξείδωτο ατσάλι3.847523.0 ίντσες-lb.31312111 λίβρες1.625 "€3,451.97
NORD SK573.1-80LP / 4 60.97 1.25 AC Gearmotor 28 rpm TEFC Inline 1 HP | AH9CFR 39RK85 SK573.1-80LP/4 60.97 1.2517 31 / 32 "Αζωγράφιστος1.573983.0 ίντσες-lb.28282271 λίβρες1.25 "€1,635.36
NORD SK572.1-100LP / 4 19.57 AC Gearmotor 90 rpm TEFC 19.57 Inline | AH9CFT 39RK86 SK572.1-100LP / 4 19.5720 49 / 64 "Αζωγράφιστος3.843540.0 ίντσες-lb.90901846 λίβρες1.375 "€2,411.21
NORD SK372.1-80LP / 4 33.84 AC Gearmotor 51rpm TEFC 33.84 Inline 1HP | AH9CFU 39RK87 SK372.1-80LP / 4 33.8416 29 / 32 "Αζωγράφιστος1.571682.0 ίντσες-lb.51511224 λίβρες1"€1,398.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NORD SK572.1-112MP/4 Κινητήρας 15.38 AC 114 rpm TEFC 15.38 Inline
€2,005.89 /μονάδα