Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NORD-LOCK 1597 Wedge Lock Washer, 254 Smo Stainless Steel, 1 inch Size, 0.13 Inch Thickness | CG8YFN 13K494

NORD-LOCK 1597 Wedge Lock Washer, 254 Smo Stainless Steel, 1 Inch Size, 0.13 Inch Thickness

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8YFN Μοντέλο: 1597Σταυρός: 13K494

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€52.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλείδωμα πλυντηρίου
ΧρώμαΑσημένιο
φινίρισμαΣκέτη
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιών1"
Μέσα Dia.1.1 "
Υλικό254 SMO ανοξείδωτο ατσάλι
Εκτός Dia.1.91 "
Σκληρότητα RockwellΕλάχιστο 52 HRC
Μέγεθος1"
Πάχος0.13 "
Ανοχή πάχους+/- 0.01 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Χώρα ΠροέλευσηςSweden

Λεπτομέρειες:

    • Κρίσιμες βίδες με βίδες, δυναμικά φορτία, ακραίες συνθήκες, υψηλή δόνηση

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NORD-LOCK 1597 Wedge Lock Washer, 254 Smo Stainless Steel, 1 Inch Size, 0.13 Inch Thickness
€52.59 /μονάδα