Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NORD-LOCK 1538 Wedge Lock Washer, Steel, M18 Size, 0.13 Inch Thickness, 4PK | CG8YDU 12W463

NORD-LOCK 1538 Wedge Lock Washer, Steel, M18 Size, 0.13 Inch Thickness, 4PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8YDU Μοντέλο: 1538Cross Ref: 12W463

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€17.85 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλείδωμα πλυντηρίου
ΧρώμαΑσημένιο
φινίρισμαDelta Protect
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιώνM18
Μέσα Dia.0.77 "
ΥλικόΑτσάλι
Εκτός Dia.1.14
Σκληρότητα RockwellΕλάχιστο 46 HRC
Πάχος0.13 "
Ανοχή πάχους+/- 0.01 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Χώρα ΠροέλευσηςSweden

Λεπτομέρειες:

    • Κρίσιμες βίδες με βίδες, δυναμικά φορτία, ακραίες συνθήκες, υψηλή δόνηση

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NORD-LOCK 1538 Wedge Lock Washer, Steel, M18 Size, 0.13 Inch Thickness, 4PK
€17.85 /πακέτο