NILFISK 9055314040 Canister Vacuum 4 Gallon 1.3 Peak Hp | AF4ZER 9RY02

NILFISK 9055314040 Canister Vacuum 4 Gallon 1.3 Peak Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4ZER Μοντέλο: 9055314040Σταυρός: 9RY02

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,096.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚουτί HEPA κενού
Ροή αέρα74 cfm
Ενισχυτές8.7
Μέση διάρκεια ζωής βούρτσας1000 hr.
ΤροχίσκοιΝαι
ΣτραγγίζουμεΟχι
Τύπος φίλτρουHEPA
Ύψος17.5 "
Μάνικα Dia.1.25 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα6ft.
Hz60
Μήκος15 "
Κορυφή HP1.3
Μήκος καλωδίου ισχύος35ft.
Επίπεδο ήχου53
Στατική Πίεση92 "
Χωρητικότητα Δεξαμενής4 gal.
Υλικό δεξαμενήςΑλουμίνιο
Τάση115-120
Watts1000
Πλάτος13 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.1275
Ύψος πλοίου (cm)55.88
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)38.1
Κωδικός ΕΣ8508110000
Χώρα ΠροέλευσηςHU

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NILFISK 9055314040 Canister Vacuum 4 Gallon 1.3 Peak Hp
€1,096.75 /μονάδα