NILFISK 900142 Υγρό / στεγνό κενό 6-39 / 64 γαλόνι 120v | AG2TXB 32FW87

NILFISK 900142 Wet/dry Vacuum 6-39/64 Gallon 120v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2TXB Μοντέλο: 900142Cross Ref: 32FW87

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€824.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥγρό / ξηρό κενό
Ροή αέρα127 cfm
Χωρητικότητα ξηρού6.6 gal.
Τύπος φίλτρουHEPA
Ύψος21 "
Μάνικα Dia.1.25 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα11ft.
Hz60
Μήκος15 "
Αριθμός σταδίων κινητήρα0
Μήκος καλωδίου ισχύος24ft.
Στατική Πίεση84 "
Υλικό δεξαμενήςπλαστικός
Μέγεθος δεξαμενής6-39 / 64 γαλλ.
Τάση120
ΕΓΓΥΗΣΗ2 έτος
Watts1000
Υγρή ικανότητα6.6 gal.
Πλάτος16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.015
Ύψος πλοίου (cm)60.96
Μήκος πλοίου (cm)40.64
Πλάτος πλοίου (cm)40.64
Κωδικός ΕΣ8508700000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκος εύκαμπτου σωλήναΥλικό δεξαμενήςΜέγεθος δεξαμενήςΠλάτοςΤιμή
NILFISK 900140 Υγρό / στεγνό κενό 5-9 / 32 γαλόνι 120v | AG2TWX 32FW83 90014020 "11ft.πλαστικός5-9 / 32 γαλλ.15 "€664.53
NILFISK 107406620 Υγρό / στεγνό κενό 5-9 / 32 γαλόνι 120v | AG2TWY 32FW84 10740662020 "11ft.πλαστικός5 γαλλ ./20L15 "€520.20
NILFISK 107406621 Υγρό / στεγνό κενό 5-9 / 32 γαλόνι 120v | AG2TWZ 32FW85 10740662121 "11ft.Ανοξείδωτο ατσάλι5-9 / 32 γαλλ.16 "€646.14
NILFISK 900141 Υγρό / στεγνό κενό 5-9 / 32 γαλόνι 120v | AG2TXA 32FW86 90014121 "11ft.Ανοξείδωτο ατσάλι5-9 / 32 γαλλ.16 "€813.88
NILFISK 107406622 Υγρό / στεγνό κενό 6-39 / 64 γαλόνι 120v | AG2TXC 32FW88 10740662221 "11ft.πλαστικός6-39 / 64 γαλλ.16 "€656.99
NILFISK 107406623 Υγρό / στεγνό κενό 7-15 / 16 γαλόνι 120v | AG2TXD 32FW89 10740662325 "11ft.Ανοξείδωτο ατσάλι7-15 / 16 γαλλ.16 "€805.76
NILFISK 900143 Υγρό / στεγνό κενό 7-15 / 16 γαλόνι 120v | AG2TXE 32FW90 90014325 "24ft.Ανοξείδωτο ατσάλι7-15 / 16 γαλλ.16 "€946.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NILFISK 900142 Wet/dry Vacuum 6-39/64 Gallon 120v
€824.46 /μονάδα