NILFISK 302004234 Υγρό / ξηρό κενό 1.6 Hp 12 γαλόνι 120v | AA3ZUG 12A505

NILFISK 302004234 Wet/dry Vacuum 1.6 Hp 12 Gallon 120v

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA3ZUG Μοντέλο: 302004234Σταυρός: 12A505

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,284.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥγρό / ξηρό κενό
Ροή αέρα135 cfm
Ενισχυτές8.3
Μέση διάρκεια ζωής βούρτσας1000 hr.
ΤροχίσκοιΟχι
ΣτραγγίζουμεΟχι
Χωρητικότητα ξηρού12 gal.
Τύπος φίλτρουΚυρίως
Ύψος30 "
Μάνικα Dia.1.5 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα10ft.
Hz60
Μήκος18 "
Αριθμός σταδίων κινητήρα1
Κορυφή HP1.6
Μήκος καλωδίου ισχύος25ft.
Στατική Πίεση92 "
Υλικό δεξαμενήςπλαστικός
Μέγεθος δεξαμενής12 gal.
Τάση120
ΕΓΓΥΗΣΗ2 έτος
Watts1000
Υγρή ικανότητα12 gal.
Πλάτος15 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.55
Ύψος πλοίου (cm)81.28
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)40.64
Κωδικός ΕΣ8508190000
Χώρα ΠροέλευσηςHU

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜέγεθος δεξαμενήςΤιμή
NILFISK 302004229 Υγρό / στεγνό κενό 1.6 Hp 8 γαλόνι 120v | AF6FVV 12A502 30200422923 "8 gal.€1,025.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NILFISK 302004234 Wet/dry Vacuum 1.6 Hp 12 Gallon 120v
€1,284.37 /μονάδα