NILFISK 01790129 Cleanroom Dry Vacuum 3.24 Gallon Industrial | AG4KJF 34AY97

NILFISK 01790129 Cleanroom Dry Vacuum 3.24 Gallon Industrial

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG4KJF Μοντέλο: 01790129Σταυρός: 34AY97

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,149.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΞηρό κενό
Ροή αέρα80 cfm
Ενισχυτές10
Μέση διάρκεια ζωής βούρτσας1000 hr.
ΤροχίσκοιΝαι
ΣτραγγίζουμεΟχι
Χωρητικότητα ξηρού2-1 / 4 γαλλ.
Τύπος φίλτρουHEPA
Ύψος25 "
Μάνικα Dia.1.25 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα6 1/2 πόδια.
Hz60
Μήκος16 "
Αριθμός σταδίων κινητήρα1
Μήκος καλωδίου ισχύος30ft.
Επίπεδο ήχου61
Στατική Πίεση84 "
Χωρητικότητα Δεξαμενής3.24 gal.
Υλικό δεξαμενήςΑλουμίνιο
Τάση120
Watts1100
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.2525
Ύψος πλοίου (cm)63.5
Μήκος πλοίου (cm)40.64
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ8508110000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΤύπος φίλτρουΎψοςΜήκος εύκαμπτου σωλήναΜήκοςΕπίπεδο ήχουΤάσηΤιμή
NILFISK 01790150 Cleanroom Dry Vacuum 3.25 γαλόνι 1.5 Hp | AD8XGW 4NFP9 017901509ULPA16 "10ft.14 "59110-120/220€2,504.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NILFISK 01790129 Cleanroom Dry Vacuum 3.24 Gallon Industrial
€3,149.32 /μονάδα