Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NICHOLSON NTD600-N1E9A Ατμοπαγίδα Θερμοδυναμική Psi 600 1 Fnpt | AD7ECX 4DXN1

NICHOLSON NTD600-N1E9A Θερμοδυναμική παγίδα ατμού Psi 600 1 Fnpt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7ECX Μοντέλο: NTD600-N1E9ACross Ref: 4DXN1
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
€606.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑτμοφράκτης
(F) Συνδέσεις NPT (In.)1
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό δίσκουΑνοξείδωτο ατσάλι
Κατάντη σειρά PSI600 psig
Μέγιστη. Λειτουργικό PSI600 psig
Εισαγωγή NPT1"
Έξοδος NPT1
Διαμόρφωση σωλήνωνΕτερόφυλη
ΧαρακτηριστικάΘερμοδυναμικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.5075
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)10.41
Πλάτος πλοίου (cm)8.13
Κωδικός ΕΣ8481809015
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλο(F) Συνδέσεις NPT (In.)Εισαγωγή NPTΈξοδος NPTΤιμή
NICHOLSON NTD600-N1C9A Ατμοπαγίδα Θερμοδυναμική Psi 600 1/2 Fnpt | AD7ECV 4DXL8 NTD600-N1C9A1/21 / 2 "1/2€397.58
NICHOLSON NTD600-N1D9A Stea Trap Thermodynamic Psi 600 3/4 Fnpt | AD7ECW 4DXL9 NTD600-N1D9A3/43 / 4 "3/4€500.97
Παγίδα ατμού NICHOLSON NTD600-N1E9S, 1 ίντσα FNPT, 3 1/4 ίντσα μήκος, 600 psi Μέγ. Πίεση λειτουργίας | CJ3NAP 4DXN5 NTD600-N1E9S---€729.12
NICHOLSON 3/4 NFT250-250 Steam Trap, 3/4 Inch FNPT, 4 1/4 Inch Length, 250 psi Max. Πίεση λειτουργίας | CJ3NAQ 15X154 3/4 NFT250-250---€980.25
NICHOLSON NTD600-N1B9S Steam Trap, 3/8 ιντσών FNPT, 3 ίντσες μήκος, 600 psi Μέγ. Πίεση λειτουργίας | CJ3NAR 4DXN2 NTD600-N1B9S---€373.47
NICHOLSON N450-S4C92A0 Steam Trap, 1/2 Inch FNPT, 3 Inch Length, 450 psi Max. Πίεση λειτουργίας | CJ3NAT 4DXL2 N450-S4C92A0---€857.34
NICHOLSON NTD600-N1C9S Steam Trap, 1/2 Inch FNPT, 3 Inch Length, 600 psi Max. Πίεση λειτουργίας | CJ3NAU 4DXN3 NTD600-N1C9S---€446.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NICHOLSON NTD600-N1E9A Θερμοδυναμική παγίδα ατμού Psi 600 1 Fnpt
€606.61 /μονάδα