Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NIBCO 805N 2X2 Dwv Χωρίς Hub Προσαρμογέας σωλήνων εδάφους Χάλκινο | AC6WKM 36N546

NIBCO 805N 2X2 Dwv No Hub Soil Pipe Adapter Χυτό μπρονζέ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6WKM Μοντέλο: 805N 2X2Σταυρός: 36N546

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€33.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροσαρμογέας σωλήνων εδάφους DWV No Hub
Υλικό σώματοςΧάλκινο
Τύπος σύνδεσηςC x Χωρίς διανομέα
Μέγιστη. Πίεση466 psi @ 200 βαθμοί F
Εκτός Dia.2-1 / 8 "x 2"
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 400 βαθμούς F
Tube Size2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)5.59
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ7412200085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NIBCO 805N 2X2 Dwv No Hub Soil Pipe Adapter Χυτό μπρονζέ
€33.71 /μονάδα