Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NIBCO 771-LF 2 Class 150 Companion Flange C 2 In | AD3MPT 40F259

NIBCO 771-LF 2 Class 150 Companion Flange C 2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD3MPT Μοντέλο: 771-LF 2Σταυρός: 40F259

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€253.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνοδευτική φλάντζα κατηγορίας 150
Υλικό σώματοςΧαμηλό χάλκινο καστ
Τύπος σύνδεσηςC
Μέγιστη. Πίεση291 psi
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Tube Size2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.782
Ύψος πλοίου (cm)5.33
Μήκος πλοίου (cm)16.76
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ7412200000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηTube SizeΤιμή
NIBCO 771-LF 1 Class 150 Companion Flange C 1 In | AD3MPP 40F256 771-LF 1395 psi1"€141.25
NIBCO 771-LF 11/4 Class 150 Companion Flange C 1-1 / 4 In | AD3MPQ 40F257 771-LF 11/4351 psi1.25 "€189.14
NIBCO 771-LF 11/2 Class 150 Companion Flange C 1-1/2 In | AD3MPR 40F258 771-LF 11/2327 psi1.5 "€169.17
NIBCO 771-LF 21/2 Class 150 Companion Flange C 2-1/2 In | AD3MPU 40F260 771-LF 21/2269 psi2.5 "€256.75
NIBCO 771-LF 3 Class 150 Companion Flange C 3 In | AD3MPV 40F261 771-LF 3254 psi3"€264.72
NIBCO 771-LF 4 Class 150 Companion Flange C 4 In | AD3MPW 40F262 771-LF 4235 PSI4"€390.01
NIBCO 771-LF 5 Class 150 Companion Flange C 5 In | AD3MPX 40F263 771-LF 5215 psi5"€1,131.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NIBCO 771-LF 2 Class 150 Companion Flange C 2 In
€253.04 /μονάδα