Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NIBCO 749-LF 1 Wye 45 Degree 1 Inch Χαμηλής απόδοσης χάλκινο χάλκινο | AD3MPN 40F254

NIBCO 749-LF 1 Wye 45 Degree 1 Inch Χυτό Χάλκινο Χυτό Μόλυβδο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3MPN Μοντέλο: 749-LF 1Σταυρός: 40F254

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€57.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςWye, 45 βαθμοί
Υλικό σώματοςΧαμηλό χάλκινο καστ
Τύπος σύνδεσηςC x C x Γ
Μέγιστη. Πίεση395 psi
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Tube Size1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2745
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)8.13
Κωδικός ΕΣ7412200000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΜέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Θερμ. ΕύροςTube SizeΤιμή
NIBCO 749 3/4 Wye 45 Cast Bronze C x C x C 3/4 In | AC6WKD 36N538 749Χάλκινο466 psi @ 200 βαθμοί F7 / 8 "-20 βαθμούς έως 400 βαθμούς F3 / 4 "€34.53
NIBCO 749 1 Wye 45 Cast Bronze C x C x C 1 In | AC6WKE 36N539 749 1Χάλκινο395 psi @ 200 βαθμοί F1.125 "-20 βαθμούς έως 400 βαθμούς F1"€45.82
NIBCO 749-LF 1/2 Wye 45 Degree 1/2 Inch Χαμηλής απόδοσης χάλκινο χάλκινο | AD3MPL 40F252 749-LF 1/2Χαμηλό χάλκινο καστ577 psi--20 βαθμούς έως 200 βαθμούς F1 / 2 "€30.71
NIBCO 749-LF 3/4 Wye 45 Degree 3/4 ίντσες Χάλκινο χυτοσίδηρο | AD3MPM 40F253 749-LF 3/4Χαμηλό χάλκινο καστ466 psi--20 βαθμούς έως 200 βαθμούς F3 / 4 "€43.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NIBCO 749-LF 1 Wye 45 Degree 1 Inch Χυτό Χάλκινο Χυτό Μόλυβδο
€57.38 /μονάδα