Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NIBCO 735-LF 1/2 Μειωτός χάλκινος χυτός χαμηλού μολύβδου | AD3MPK 40F251

NIBCO 735-LF 1/2 Μειωτικό Χυτό Χάλκινο Σταυρό χαμηλής απαγωγής

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3MPK Μοντέλο: 735-LF 1/2Σταυρός: 40F251

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€23.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜείωση σταυρού
Υλικό σώματοςΧαμηλό χάλκινο καστ
Τύπος σύνδεσηςC x C x C x C
Μέγιστη. Πίεση577 psi
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Tube Size1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0855
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7412200000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NIBCO 735-LF 1/2 Μειωτικό Χυτό Χάλκινο Σταυρό χαμηλής απαγωγής
€23.56 /μονάδα