Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NIBCO 7333LF-1 Union Low Lead Lead Bronze C x FNPT | AJ2HVM 5GEY5

NIBCO 7333LF-1 Union Low Lead Cast Bronze C x FNPT

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2HVM Μοντέλο: 7333LF-1Cross Ref: 5GEY5

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€103.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈνωση
Τύπος σύνδεσηςC x FNPT
ΥλικόΧαμηλό χάλκινο καστ
Μέγιστη. Πίεση395 psi
Εκτός Dia.1-1 / 8 "x 1"
Μέγεθος σωλήνα1"
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Tube Size1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.252
Ύψος πλοίου (cm)5.33
Μήκος πλοίου (cm)6.1
Πλάτος πλοίου (cm)5.33
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΜέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναTube SizeΤιμή
NIBCO 733-LF 2 Union Cast-Bronze χαμηλού μολύβδου 291 Psi | AD3MLT 40F184 733-LF 2Γ x Γ291 psi--2"€150.54
NIBCO 733-LF 2 1/2 Union Cast-Bronze χαμηλού μολύβδου 269 Psi | AD3MLY 40F189 733-LF 2 1/2Γ x Γ269 psi--2.5 "€238.77
NIBCO 733-LF 3 Union Cast-Bronze με χαμηλό μόλυβδο 254 Psi | AD3MLZ 40F190 733-LF 3Γ x Γ254 psi--3"€600.30
NIBCO 733LF-114 Union Low Lead Cast Bronze 1-1/4 Inch | AJ2HVH 5GEY1 733LF-114Γ x Γ351 psi1.375 "-1.25 "€91.19
NIBCO 733LF-112 Union Low Lead Lead Bronze 1-1 / 2 ίντσες | AJ2HVJ 5GEY2 733LF-112Γ x Γ327 psi1.625 "-1.5 "€127.82
NIBCO 7333LF-12 Union Bronze Cast Low Bronze C x FNPT | AJ2HVK 5GEY3 7333LF-12C x FNPT577 psi5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "1 / 2 "€42.97
NIBCO 7333LF-34 Union Bronze Cast Low Bronze C x FNPT | AJ2HVL 5GEY4 7333LF-34C x FNPT466 psi7 / 8 "x 3 / 4"3 / 4 "3 / 4 "€56.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NIBCO 7333LF-1 Union Low Lead Cast Bronze C x FNPT
€103.44 /μονάδα