Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NIBCO 733 1/4 Union Cast Copper C x C 1/4 x 1/4 In | AB4AQE 1WLJ2

NIBCO 733 1/4 Union Cast Copper C x C 1/4 x 1/4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB4AQE Μοντέλο: 733 1/4Cross Ref: 1WLJ2
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
€26.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈνωση
Υλικό σώματοςΧαλκός
Τύπος σύνδεσηςΓ x Γ
Μέγιστη. Πίεση912 psi @ 100 βαθμοί F
Εκτός Dia.3 / 8 "
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 400 βαθμούς F
Tube Size1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)3.56
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7412100000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Tube SizeΤιμή
NIBCO 733 3 χυτοσίδηρος Union C x C 3 x 3 ίντσες 3 In | AB4APV 1WLH2 733 3317 psi @ 100 βαθμοί F3.125 "3"€484.46
NIBCO 733 3/8 Union Cast Copper C x C 3/8 x 3/8 In | AB4AQF 1WLJ3 733779 psi @ 100 βαθμοί F1 / 2 "3 / 8 "€21.67
NIBCO 733 Union Cast Χαλκός C x C 2-1 / 2 In | AB4AQG 1WLJ4 733336 psi @ 100 βαθμοί F2.625 "2.5 "€195.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NIBCO 733 1/4 Union Cast Copper C x C 1/4 x 1/4 In
€26.12 /μονάδα