Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NIBCO 7075LF-34 Elbow 90 Χωρίς μόλυβδο Cast DZR Brass | AJ2HUN 5GEW2

NIBCO 7075LF-34 Elbow 90 Χωρίς μόλυβδο χυτό DZR Brass

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2HUN Μοντέλο: 7075LF-34Cross Ref: 5GEW2

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€36.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑγκώνας, 90 μοίρες
Τύπος σύνδεσηςΓ x Γ
ΥλικόΟρείχαλκος DZR χωρίς μόλυβδο
Μέγιστη. Πίεση466 psi
Εκτός Dia.7 / 8 "
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 400 βαθμούς F
Tube Size3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9
Ύψος πλοίου (cm)4.83
Μήκος πλοίου (cm)4.32
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Tube SizeΤιμή
NIBCO 7075LF-12 Elbow 90 Χωρίς μόλυβδο Cast DZR Brass | AJ2HUM 5GEW1 7075LF-12577 psi5 / 8 "1 / 2 "€15.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NIBCO 7075LF-34 Elbow 90 Χωρίς μόλυβδο χυτό DZR Brass
€36.96 /μονάδα