Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NIBCO 7073R 1 / 2X3 / 4 Μειώνοντας χάλκινο αγκώνα C x Fnpt | AC6WHN 36N501

NIBCO 7073R 1/2X3/4 Χάλκινο χάλκινο με μειωτικό αγκώνα C x Fnpt

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC6WHN Model: 7073R 1/2X3/4Σταυρός: 36N501
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
€22.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜείωση αγκώνα
Υλικό σώματοςΧάλκινο
Τύπος σύνδεσηςC x FNPT
Μέγιστη. Πίεση466 psi @ 200 βαθμοί F
Εκτός Dia.5 / 8 "x 7 / 8"
Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 400 βαθμούς F
Tube Size1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)1.78
Πλάτος πλοίου (cm)2.79
Κωδικός ΕΣ7412200085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΜέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναTube SizeΤιμή
NIBCO 707R 11 / 4X3 / 4 Μείωση χάλκινου αγκώνα 1-1 / 4 x 3/4 In | AC6WHK 36N497 707R 11/4X3/4Γ x Γ351 psi @ 200 βαθμοί F1-3/8" x 7/8"-1-1/4" x 3/4"€46.79
NIBCO 707R 11/2X1 Χάλκινο χάλκινο με μειωτικό αγκώνα 1-1/2 x 1 In | AC6WHL 36N498 707R 11 / 2Χ1Γ x Γ327 psi @ 200 βαθμοί F1-5/8" x 1-1/8"-1-1 / 2 "x 1"€56.02
NIBCO 7073R 3 / 4X1 Μειώνοντας χάλκινο αγκώνα C x Fnpt | AC6WHP 36N502 7073R 3 / 4Χ1C x FNPT395 psi @ 200 βαθμοί F7/8" x 1-1/8"1"3 / 4 "€39.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NIBCO 7073R 1/2X3/4 Χάλκινο χάλκινο με μειωτικό αγκώνα C x Fnpt
€22.39 /μονάδα