Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NIBCO 7073-LF 11/4 Elbow 90 Degree C x Fnpt 1-1 / 4 In | AD3MMX 40F216

NIBCO 7073-LF 11/4 Ebow 90 Degree C x Fnpt 1-1/4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3MMX Μοντέλο: 7073-LF 11/4Σταυρός: 40F216

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€87.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑγκώνας, 90 μοίρες
Υλικό σώματοςΧαμηλό χάλκινο καστ
Τύπος σύνδεσηςC x FNPT
Μέγιστη. Πίεση623 psi
Μέγεθος σωλήνα1.25 "
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Tube Size1.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3555
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)8.38
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ7412200000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναTube SizeΤιμή
NIBCO 707-3-LF 1/4 Αγκώνας 90 Βαθμός C x Fnpt 1/4 In | AD3MMM 40F207 707-3-LF 1/4729 psi-1 / 4 "1 / 4 "€23.00
NIBCO 707-3-LF 3/8 Αγκώνας 90 Βαθμός C x Fnpt 3/8 In | AD3MMN 40F208 707-3-LF 3/8623 psi-3 / 8 "3 / 8 "€21.21
NIBCO 7073-LF 11/2 Elbow 90 Degree C x Fnpt 1-1 / 2 In | AD3MMY 40F217 7073-LF 11/2623 psi-1.5 "1.5 "€88.53
NIBCO 707-3-LF 2 Αγκώνας 90 Βαθμός C x Fnpt 2 In | AD3MMZ 40F218 707-3-LF 2623 psi-2"2"€139.27
NIBCO 7073LF-12 Elbow 90 Χαμηλό μόλυβδο χάλκινο χύτευση C x FNPT | AJ2HQC 5EFW0 7073LF-12577 psi5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "1 / 2 "€14.95
NIBCO 7073LF-34 Ebow 90 Low Lead Cast Bronze C x FNPT | AJ2HQD 5EFW1 7073LF-34466 psi7 / 8 "x 3 / 4"3 / 4 "3 / 4 "€25.70
NIBCO 7073LF-1 Elbow 90 Χυτοσίδηρος χαμηλού μολύβδου C x FNPT | AJ2HQE 5EFW2 7073LF-1395 psi1-1 / 8 "x 1"1"1"€54.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NIBCO 7073-LF 11/4 Ebow 90 Degree C x Fnpt 1-1/4 In
€87.27 /μονάδα