Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NIBCO 638 1/4 Return Bend Wrot Copper 3 x 1-1 / 2 In | AC8FNP 39R616

NIBCO 638 1/4 Return Bend Wrot Copper 3 x 1-1/2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8FNP Μοντέλο: 638 1/4Cross Ref: 39R616

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€5.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπιστροφή στροφή
Υλικό σώματοςΈγγραφο χαλκού
Τύπος σύνδεσηςΓ x Γ
Μέγιστη. Πίεση729 psi @ 200 βαθμοί F
Εκτός Dia.3 / 8 "
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 400 βαθμούς F
Tube Size1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)4.57
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7412100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Tube SizeΤιμή
NIBCO 638 2 Επιστροφή κάμψης Wrot Χαλκός C x C 2 x 2 In | AC8FTR 39R712 638 2291 psi @ 200 βαθμοί F2.125 "2"€177.45
NIBCO 638 1/8 Return Bend Wrot Coper 1-1 / 2 x 1-1 / 4 In | AC8FUD 39R723 638729 psi @ 200 βαθμοί F1 / 4 "1 / 8 "€6.90
NIBCO 638 1/4 11/2 Return Bend Wrot Copper C x C 1/4 In | AC8FUW 39R739 638 1/4 11/2577 psi @ 200 βαθμοί F3/8" x 1-5/8"1/4" x 1-1/2"€6.79
NIBCO 638 Επιστροφή κάμψης Χαλκός Wrot Χαλκός C x C 1-1 / 4 In | AC8FVA 39R743 638351 psi @ 200 βαθμοί F1.375 "1.25 "€64.39
NIBCO 638 11/2 Return Bend Wrot Copper C x C 1-1/2 In | AC8FVM 39R754 638577 psi @ 200 βαθμοί F1.625 "1.5 "€73.37
NIBCO U638 3/8 Return Bend Wrot Copper 3/8 ίντσας 1/2 | AE4YNT 5P137 U638 3/8779 psi @ 100 βαθμοί F1 / 2 "3 / 8 "€7.06
NIBCO U638 1/2 Λάμψη επιστροφής Wrot Copper C x C 2 x 2 In | AE4YNU 5P138 U638 1/2722 psi @ 100 βαθμοί F5 / 8 "1 / 2 "€10.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NIBCO 638 1/4 Return Bend Wrot Copper 3 x 1-1/2 In
€5.72 /μονάδα