Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NIBCO 607 5 Αγκώνας 90 Κλείσιμο τραχύς Wrot Copper C x C | AC8FTQ 39R711

NIBCO 607 5 Ebow 90 Close Rough Wrot Copper C x C

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8FTQ Μοντέλο: 607 5Cross Ref: 39R711
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
€635.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλείστε το Rough Elbow, 90 Degrees
Υλικό σώματοςΈγγραφο χαλκού
Τύπος σύνδεσηςΓ x Γ
Μέγιστη. Πίεση215 psi @ 200 βαθμοί F
Εκτός Dia.5.125 "
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 400 βαθμούς F
Tube Size5"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.4335
Ύψος πλοίου (cm)16.51
Μήκος πλοίου (cm)23.62
Πλάτος πλοίου (cm)23.88
Κωδικός ΕΣ7412100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΜέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Tube SizeΤιμή
NIBCO 60722 3/4 Elbow 90 Close Rough 466 Psi at 200f | AC8FLX 39R576 60722FTG x FTG466 psi @ 200 βαθμοί F7 / 8 "3 / 4 "€13.27
NIBCO 60722 1/2 Elbow 90 Close Rough 577 Psi at 200f | AC8FMM 39R590 60722FTG x FTG577 psi @ 200 βαθμοί F5 / 8 "1 / 2 "€7.35
NIBCO 607 6 Elbow 90 Close Rough Wrot Χαλκός C x C | AC8FRH 39R680 607 6Γ x Γ201 psi @ 200 βαθμοί F6.125 "6"€844.75
NIBCO 6072 4 Ebow 90 Close Rough Wrot Copper 4 In | AC8FTH 39R704 6072 4FTG x Γ235 psi @ 200 βαθμοί F4.125 "4"€203.66
NIBCO 60722 1 Αγκώνας 90 Κλείσιμο τραχύς Wrot Copper 1 In | AC8FTU 39R714 60722 1FTG x FTG395 psi @ 200 βαθμοί F1.125 "1"€17.59
NIBCO 607 31/2 Αγκώνας 90 Κλείσιμο Ακατέργαστου Wrot Copper C x C | AC8FTZ 39R719 607Γ x Γ243 psi @ 200 βαθμοί F3.625 "3.5 "€241.95
NIBCO 60722 11/4 Elbow 90 Κλείσιμο Rough Ftg x Ftg | AC8FUG 39R726 60722FTG x FTG351 psi @ 200 βαθμοί F1.375 "1.25 "€21.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NIBCO 607 5 Ebow 90 Close Rough Wrot Copper C x C
€635.15 /μονάδα