Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NIBCO 600DS 11/2 Σύζευξη Dimple Stop Wrot Copper C x C | AB3WCK 1VLJ2

NIBCO 600DS 11/2 Coupling Dimple Stop Wrot Copper C x C

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3WCK Μοντέλο: 600DS 11/2Cross Ref: 1VLJ2

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή
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
€11.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη, Dimple Stop
Υλικό σώματοςΈγγραφο χαλκού
Τύπος σύνδεσηςΓ x Γ
Μέγιστη. Πίεση408 psi @ 100 βαθμοί F
Εκτός Dia.1.625 "
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 400 βαθμούς F
Tube Size1.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)4.57
Πλάτος πλοίου (cm)4.57
Κωδικός ΕΣ7412200045
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Tube SizeΤιμή
NIBCO 600DS 1 Σύζευξη Dimple Stop Wrot Copper C x C | AB3WCG 1VLH5 600DS 1494 psi @ 100 βαθμοί F1.125 "1"€4.83
NIBCO 600DS 11/4 Σύζευξη Dimple Stop Wrot Copper C x C | AB3WCJ 1VLH8 600DS 11/4439 psi @ 100 βαθμοί F1.375 "1.25 "€8.75
NIBCO 600DS 2 Σύζευξη Dimple Stop Wrot Copper C x C | AB3WCN 1VLJ6 600DS 2364 psi @ 100 βαθμοί F2.125 "2"€19.16
NIBCO 600DS 21/2 Σύζευξη Dimple Stop Wrot Copper C x C | AB3WCU 1VLK3 600DS 21/2336 psi @ 100 βαθμοί F2.625 "2.5 "€27.72
NIBCO 600DS 3 Σύζευξη Dimple Stop Wrot Copper C x C | AB3WCW 1VLK6 600DS 3317 psi @ 100 βαθμοί F3.125 "3"€56.71
NIBCO 600DS 4 Σύζευξη Dimple Stop Wrot Copper C x C | AB3WDA 1VLL1 600DS 4293 psi @ 100 βαθμοί F4.125 "4"€76.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NIBCO 600DS 11/2 Coupling Dimple Stop Wrot Copper C x C
€11.55 /μονάδα