NEWSTRIPE 10000448 Στένσιλ για παιδική χαρά με τοξωτό Hopscotch, Πακέτο των 2 | AG8HBP

NEWSTRIPE 10000448 Στένσιλ Παιδικής Χαράς με τοξωτό Hopscotch, πακέτο των 2

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8HBP Μοντέλο: 10000448

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€257.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠολυγραφώ
ΥλικόΠλαστικό PolyTough
Πάχος1 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.4328
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Τα στένσιλ παιδικής χαράς με τοξωτό hopscotch Newstripe 10000448 είναι ιδανικά για τη δημιουργία μιας αρένας hopscotch εφαρμόζοντας γύψο, χρωστική ουσία ή μεταλλική πάστα μέσα από τους αποκομμένους χώρους. Αυτά τα πρότυπα επαγγελματικής τάξης είναι ωφέλιμα στα σχολεία για την οικοδόμηση της ισορροπίας, του σωματικού ρυθμού και του συντονισμού χεριών/ματιών των μαθητών.

Χαρακτηριστικά:

  • Τα τοξωτά στένσιλ λυκίσκου Newstripe 10000448 έχουν ανθεκτική πλαστική κατασκευή PolyTough για βελτίωση της επαναχρησιμοποίησης.
  • Είναι χρήσιμα για τη δημιουργία ευκρινών και καθαρών σημάνσεων σε σχήμα καμάρας.
  • Αυτά τα στένσιλ παιδικής χαράς χρησιμοποιούν έναν εύκαμπτο σωλήνα υπό πίεση για αποτελεσματικό καθαρισμό.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Ροδέλα υπό πίεση: Αυτός ο εξοπλισμός είναι χρήσιμος για να διατηρείτε τα στένσιλ καθαρά για χρήση την επόμενη φορά.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ερ. Ποιο είναι το πάχος αυτών των στένσιλ;

Α. 1/8 ίντσες.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΠάχοςΠλάτοςΤιμή
NEWSTRIPE 10001006 Bold Block Letters Stencil, 72 ίντσες L | AG8HBA 10001006-72 "1 / 8 "-€214.77
NEWSTRIPE 10004405 Bold Block Letters Stencil, 72 Inch L, 1/16 Inch Πάχος | AG8HBL 10004405-72 "1 / 16 "-€157.50
NEWSTRIPE 10004450 Πρότυπο κορδέλας για τον καρκίνο του μαστού, 72 In H x 36 In W, 1/16 In Thick | AG8HBM 10004450-72 "1 / 16 "36 "€114.55
NEWSTRIPE 10004451 Πρότυπο κορδέλας για τον καρκίνο του μαστού, 72 In H x 36 In W, 1/8 In Thick | AG8HBN 10004451-72 "1 / 8 "36 "€157.50
NEWSTRIPE 10001726 4-τετράγωνο Stencil παιχνιδιών | AG8HBQ 10001726--1 / 8 "-€372.27
NEWSTRIPE 10001727 Large Us Map Παιδική χαρά Stencil | AG8HBR 10001727--1 / 8 "-€3,293.18
NEWSTRIPE 10001728 Small Us Map Παιδική χαρά Stencil | AG8HBT 10001728--1 / 8 "-€830.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NEWSTRIPE 10000448 Στένσιλ Παιδικής Χαράς με τοξωτό Hopscotch, πακέτο των 2
€257.73 /μονάδα