ΝΕΟ ΠΙΝΑΚΑ REZ106 Re-uz-it Απορροφητικό μαξιλάρι 7 Gallon Pk20 | AF9QZW 30RD18

NEW PIG REZ106 Re-uz-it Absorbent Mat Pad 7 Gallon Pk20

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9QZW Μοντέλο: REZ106Σταυρός: 30RD18

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€302.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπορροφητικό μαξιλάρι
Βάρος απορροφητικότηταςβαρύς
ΧρώμαΆσπρο κάρβουνο
Απορροφημένα υγράΚαθολική / Συντήρηση
Μήκος15 "
ΥλικόΚάλυμμα, Πλήρωση πολυπροπυλενίου, πολυεστέρας
ΔιατρήσειςΟχι
Απορροφημένος όγκος ανά Pkg.7 gal.
Πλάτος15 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.1275
Ύψος πλοίου (cm)31.75
Μήκος πλοίου (cm)39.37
Πλάτος πλοίου (cm)39.37
Κωδικός ΕΣ6307909889

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΤιμή
NEW PIG REZ105 Re-uz-it Absorbent Mat Pad 7 Gallon Pk20 | AF9QZV 30RD17 REZ10548 "5"€377.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NEW PIG REZ106 Re-uz-it Absorbent Mat Pad 7 Gallon Pk20
€302.68 /μονάδα