ΝΕΟ PIG PIG210 Απορροφητικό Sock Grey 24 Gallon PK24 | AH2XYK 30RC16

NEW PIG PIG210 Απορροφητική Κάλτσα Γκρι 24 γαλονιών PK24

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH2XYK Μοντέλο: PIG210Cross Ref: 30RC16

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€171.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπορροφητική κάλτσα
ΧρώμαΓκρί
ConnectorΧωρίς εφαρμογή σύνδεσης
Διάμετρος3.25 "
Συμπληρώστε υλικόΚυτταρίνη
Απορροφημένα υγράΠαγκόσμιος
Μήκος3 '6 "
Εξωτερικό ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Προστασία UVΟχι
Απορροφημένος όγκος ανά Pkg.24 gal.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.8
Ύψος πλοίου (cm)32.26
Μήκος πλοίου (cm)106.68
Πλάτος πλοίου (cm)43.69
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Στατικό Διαλυτικό: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑπορροφημένος όγκος ανά Pkg.ΧρώμαΔιάμετροςΣυμπληρώστε υλικόΑπορροφημένα υγράΕίδοςΜήκοςΠροστασία UVΤιμή
ΝΕΟ ΠΙΝΑΚΑ 404 Απορροφητικό Sock Grey 20 Gallon PK40 | AH2XWA 30PV67 40420 gal.Γκρί3"ΚαλαμπόκιΠαγκόσμιοςΑπορροφητική κάλτσα3 '6 "Οχι€186.05
ΝΕΟ ΣΧΗΜΑ 4048 Απορροφητικό Κάλτσα Μπλε 30 Γαλόνι PK40 | AH2XWB 30PV71 404830 gal.Μπλε3"ΒερμικουλίτηςΠαγκόσμιοςΑπορροφητική κάλτσα4ft.Οχι€216.72
NEW PIG 35700 Απορροφητική κάλτσα Μπλε / Γκρι 1.5 γαλόνι PK2 | AH2XWD 30PV90 357001.5 gal.Μπλε / Γκρι3"ΠολυπροπυλένιοΠαγκόσμιοςΑπορροφητική κάλτσα3 '6 "Οχι€30.94
NEW PIG 35701 Απορροφητική κάλτσα μπλε/γκρι 9 γαλόνι PK12 | AH2XWE 30PV91 357019 gal.Μπλε / Γκρι3"ΠολυπροπυλένιοΠαγκόσμιοςΑπορροφητική κάλτσα3 '6 "Οχι€127.85
ΝΕΟ ΣΧΗΜΑ 204 Απορροφητικό Sock Grey 10 Gallon PK20 | AH2XXV 30RC02 20410 gal.Γκρί3"ΚαλαμπόκιΠαγκόσμιοςΑπορροφητική κάλτσα3 '6 "Οχι€112.46
NEW PIG PIG205 Απορροφητικό Sock Grey 15 Gallon PK60 | AH2XXW 30RC03 ΣΧΗΜΑ 20515 gal.Γκρί2"ΚαλαμπόκιΠαγκόσμιοςΑπορροφητική κάλτσα3 '6 "Οχι€227.78
NEW PIG PIG209 Απορροφητικό Sock Grey 13.75 Gallon PK16 | AH2XXX 30RC04 ΣΧΗΜΑ 20913.75 gal.Γκρί3"ΚαλαμπόκιΠαγκόσμιοςΑπορροφητική κάλτσα8ft.Οχι€239.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NEW PIG PIG210 Απορροφητική Κάλτσα Γκρι 24 γαλονιών PK24
€171.03 /μονάδα