NEW PIG MAT2102 Fat Mat Absorbent Roll, 40 Gallon, 16 Layers, Πολυπροπυλένιο | AF9QPP 30PY56

NEW PIG MAT2102 Fat Mat Absorbent Roll, 40 Gallon, 16 Layers, Πολυπροπυλένιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9QPP Μοντέλο: MAT2102Cross Ref: 30PY56

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€353.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπορροφητικό ρολό
Βάρος απορροφητικότηταςβαρύς
ΧρώμαΓκρί
Απορροφημένα υγράΚαθολική / Συντήρηση
Μήκος75ft.
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
ΔιατρήσειςΚάθε 10 "κατά μήκος και κεντραρισμένο κατά πλάτος
Απορροφημένος όγκος ανά Pkg.40 gal.
Πλάτος32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.6575
Ύψος πλοίου (cm)81.92
Μήκος πλοίου (cm)31.12
Πλάτος πλοίου (cm)39.37
Κωδικός ΕΣ5603949030

Λεπτομέρειες:

    • Ανθεκτική στη φλόγα, διπλού πάχους έκδοση 8 στρώσεων PIG Mat κατάλληλο για κάλυψη μεγάλων περιοχών και γρήγορη απορρόφηση διαρροών
    • Αποτελείται από 16 θερμικά συνδεδεμένα στρώματα πολυπροπυλενίου για απορρόφηση τεράστιων όγκων υγρών, συμπεριλαμβανομένων λαδιών, νερού, διαλυτών και ψυκτικών
    • Spunbond top για να αποτρέψετε την τριβή και να αντέχετε σε βαριά κίνηση
    • Η ταχεία απορρόφηση της πάνας βοηθά στη μεταφορά υγρών στα απορροφητικά εσωτερικά στρώματα για να διατηρείται η επιφάνεια χωρίς υγρασία
    • Μπορεί να σβήσει και να αποτεφρωθεί μετά τη χρήση για τη μείωση των απορριμμάτων ή την ανάμειξη καυσίμων

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΒάρος απορροφητικότηταςΧρώμαΑπορροφημένα υγράΕίδοςΜήκοςΥλικόΑπορροφημένος όγκος ανά Pkg.Τιμή
NEW PIG MAT401 Απορροφητικό ρολό βαρέων βαρών 40.2 γαλόνι | AF9PXM 30PV62 MAT40130 "βαρύςΆσπροΜόνο λάδι / πετρέλαιοΑπορροφητικό ρολό150ft.Πολυπροπυλένιο40.2 gal.€305.64
ΝΕΟ ΧΟΙΡΟΣ MAT284 4 In 1 Απορροφητικό ρολό Med Wt 9.2 Gal | AF9PXN 30PV63 MAT28416 "Μέτριας ΔυσκολίαςΓκρίΚαθολική / ΣυντήρησηΑπορροφητικό ρολό80ft.Πολυπροπυλένιο9.2 gal.€174.12
NEW PIG MAT225 Απορροφητικό ρολό ελαφρύ 40.2 γαλόνι | AF9PXR 30PV66 MAT22530 "φωςΓκρίΚαθολική / ΣυντήρησηΑπορροφητικό ρολό300ft.Πολυπροπυλένιο40.2 gal.€438.43
NEW PIG MAT234 Απορροφητικό ρολό μεσαίου βάρους 23 γαλόνι | AF9PXT 30PV68 MAT23433 "Μέτριας ΔυσκολίαςΓκρίΚαθολική / ΣυντήρησηΑπορροφητικό ρολό150ft.95% πολυπροπυλένιο, 5% πολυεστέρας23 gal.€459.18
NEW PIG MAT202-01 Απορροφητικό ρολό βαρέων βαρών 32.4 γαλόνι | AF9PXU 30PV69 ΜΑΤ202-0124 "βαρύςΓκρίΚαθολική / ΣυντήρησηΑπορροφητικό ρολό150ft.Πολυπροπυλένιο32.4 gal.€320.00
ΝΕΟ ΧΟΙΡΙ MAT235 4-σε-1 Απορροφητικό Roll Med Βάρος 17.4 γαλόνι | AF9PXV 30PV70 MAT23516 "Μέτριας ΔυσκολίαςΓκρίΚαθολική / ΣυντήρησηΑπορροφητικό ρολό150ft.Πολυπροπυλένιο17.4 gal.€322.76
NEW PIG MAT230 Απορροφητικό ρολό βαρέων βαρών 40.2 γαλόνι | AF9QHR 30PV55 MAT23030 "βαρύςΓκρίΚαθολική / ΣυντήρησηΑπορροφητικό ρολό150ft.Πολυπροπυλένιο40.2 gal.€408.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NEW PIG MAT2102 Fat Mat Absorbent Roll, 40 Gallon, 16 Layers, Πολυπροπυλένιο
€353.60 /μονάδα