ΝΕΟ PIG KIT468 Spill Kit Drum 31 γαλ. | AH2YDL 30RE21

NEW PIG KIT468 Spill Kit Drum 31 γαλ.

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH2YDL Μοντέλο: KIT468Cross Ref: 30RE21

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,289.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυλλογής Διαρροών
ΧρώμαΆσπρο
Είδος δοχείουΤύμπανο
Απορροφημένα υγράΥγρά με βάση το λάδι
Ύψος45.5 "
Μήκος24.5 "
Αριθμός εξαρτημάτων123
Προστασία UVΝαι
Απορροφημένος όγκος ανά Pkg.31 gal.
ΖάντεςΝαι
Πλάτος24.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 36.9
Ύψος πλοίου (cm)114.3
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Φορητό: Ναι
    • Χωρητικότητα δοχείου: 50 gal.
    • Κλείδωμα: Όχι
    • Στατικό Διαλυτικό: Ναι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΧρώμαΑπορροφημένα υγράΎψοςΜήκοςΑριθμός εξαρτημάτωνΠροστασία UVΑπορροφημένος όγκος ανά Pkg.Τιμή
ΝΕΟ PIG 45305 Spill Kit Drum 14.5 gal. | AH2XWJ 30PW15 4530522 "dia.ΚίτρινοΠαγκόσμιος21 "22 "dia.71Οχι14.5 gal.€501.66
ΝΕΟ ΠΙΝΑΚΑ 45306 Spill Kit Drum 23 gal. | AH2XWK 30PW16 4530622 "dia.ΚίτρινοΠαγκόσμιος30.25 "22 "dia.112Οχι23 gal.€587.77
ΝΕΟ ΠΙΝΑΚΑ 46305 Spill Kit Drum 15.8 gal. | AH2XWL 30PW17 4630522 "dia.ΚίτρινοΥγρά με βάση το λάδι21 "22 "dia.71Οχι15.8 gal.€501.66
ΝΕΟ ΠΙΝΑΚΑ 46306 Spill Kit Drum 23 gal. | AH2XWM 30PW18 4630622 "dia.ΚίτρινοΥγρά με βάση το λάδι30.25 "22 "dia.112Οχι23 gal.€674.40
ΝΕΟ PIG KIT211 Spill Kit Drum 12 gal. | AH2YAX 30RD27 KIT21123 "ΆσπροΠαγκόσμιος20 "23 "35Ναι12 gal.€405.22
ΝΕΟ PIG KIT213 Spill Kit Drum 4 gal. | AH2YAY 30RD28 KIT21313-7 / 8 "dia.ΆσπροΠαγκόσμιος18.25 "13-7 / 8 "dia.15Οχι4 gal.€168.35
ΝΕΟ PIG KIT2300 Hi-Vis Spill Kit Drum 12 Gallon | AH2YBH 30RD39 KIT230019 "ΚίτρινοΠαγκόσμιος23 "19 "35Οχι12 gal.€350.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NEW PIG KIT468 Spill Kit Drum 31 γαλ.
€1,289.31 /μονάδα