NEW AGE 97177 Βοηθητικό Καλάθι 22x41x37 | AF2GNM 6TJE2

NEW AGE 97177 Βοηθητικό καλάθι 22x41x37

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2GNM Μοντέλο: 97177Cross Ref: 6TJE2

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,864.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚΑΛΑΘΙ
Κάστερ Ντία.6"
Υλικό κάστερ(2) Τροχοί πολυουρεθάνης, (2) πλήμνη πολυολεφίνης με πέλμα πολυουρεθάνης
Μέγεθος τροχίσκου6"
Τύπος τροχίσκουΠλατφόρμα με 2 περιστρεφόμενα, 2 άκαμπτα
ΧρώμαΓκρί
ΚατασκευήΌλα συγκολλημένα αλουμίνιο
Απόσταση μεταξύ ραφιών27 "
Ύψος χειλιών1 1 / 2 "
Φόρτωση καπακιού. ανά ράφι1500 λίβρες
Χωρητικότητα φορτίου2000 λίβρες
ΥλικόΌλα συγκολλημένα αλουμίνιο
Αριθμός διαμερισμάτων2
Αριθμός Ράφων2
συνολικό ύψος41 "
Συνολικό μήκος37 "
συνολικό πλάτος22 "
Μήκος ραφιού33.625 "
Πλάτος ραφιού21.75 "
ΧαρακτηριστικάΧρησιμότητα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 31.05
Ύψος πλοίου (cm)105.41
Μήκος πλοίου (cm)57.79
Πλάτος πλοίου (cm)95.25
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός διαμερισμάτωνΚάστερ Ντία.Υλικό κάστερΑριθμός Ράφωνσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜήκος ραφιούΤιμή
NEW AGE 97179 Βοηθητικό Καλάθι 29x41x37 | AF2GNN 6TJE4 9717926"(2) Τροχοί πολυουρεθάνης, (2) πλήμνη πολυολεφίνης με πέλμα πολυουρεθάνης241 "37 "29 "33.625 "€3,185.45
NEW AGE 1450 Queen Mary Αλουμίνιο 5 Ράφια | AF2GNP 6TJE6 145058"Κέντρο πολυολεφίνης, πέλμα πολυουρεθάνης566 "62 "29 "59 "€4,201.96
NEW AGE 97142 Κινητό καλάθι / γυάλινο καλάθι ράφια | AF2GNQ 6TJF1 97142--Κέντρο πολυολεφίνης, πέλμα πολυουρεθάνης9----€965.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NEW AGE 97177 Βοηθητικό καλάθι 22x41x37
€1,864.33 /μονάδα