ΝΕΑ ΗΛΙΚΙΑ 21524ES24P Εξοπλισμός Βάση εν στάσει 15 x 24 x 24 | AA8KNZ 18K926

NEW AGE 21524ES24P Equipment Station Stationary 15 x 24 x 24

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8KNZ Μοντέλο: 21524ES24PΣταυρός: 18K926

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€684.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάση εξοπλισμού
ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος24 "
Τύπος ακμήςΕχων χείλη
Ύψος24 "
Τύπος ποδιού1-5 / 16 "Dia. Σωλήνας
Αξιολόγηση φορτίου800 λίβρες
ΥλικόΑλουμίνιο
Πλάτος15 "
Υλικό επιφάνειας εργασίαςΑλουμίνιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.03
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)63.5
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΤιμή
ΝΕΑ ΗΛΙΚΙΑ 21530ES24P Εξοπλισμός Στάσιμος Στατικός 15 x 30 x 24 | AA8KPA 18K927 21530ES24P30 "24 "€668.88
ΝΕΑ ΗΛΙΚΙΑ 21536ES24P Εξοπλισμός Βάση εν στάσει 15 x 36 x 24 | AA8KPB 18K928 21536ES24P36 "24 "€761.91
ΝΕΑ ΗΛΙΚΙΑ 21542ES24P Εξοπλισμός Βάση εν στάσει 15 x 42 x 24 | AA8KPC 18K929 21542ES24P42 "24 "€689.12
ΝΕΑ ΗΛΙΚΙΑ 21548ES24P Εξοπλισμός Βάση εν στάσει 15 x 48 x 24 | AA8KPD 18K930 21548ES24P48 "24 "€755.61
ΝΕΑ ΗΛΙΚΙΑ 21524ES30P Εξοπλισμός Βάση εν στάσει 15 x 24 x 30 | AA8KPE 18K931 21524ES30P24 "30 "€699.83
ΝΕΑ ΗΛΙΚΙΑ 21530ES30P Εξοπλισμός Στάσιμος Στατικός 15 x 30 x 30 | AA8KPF 18K932 21530ES30P30 "30 "€692.49
ΝΕΑ ΗΛΙΚΙΑ 21536ES30P Εξοπλισμός Βάση εν στάσει 15 x 36 x 30 | AA8KPG 18K933 21536ES30P36 "30 "€724.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NEW AGE 21524ES24P Equipment Station Stationary 15 x 24 x 24
€684.39 /μονάδα