Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LR NELSON 33H549 Dual Outlet Water Timer 6 Cycle | AC6DRQ

LR NELSON 33H549 Dual Outlet Water Timer 6 Cycle

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6DRQ Μοντέλο: 33H549
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
€68.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧρονόμετρο διπλής εξόδου νερού
Εφεδρική μπαταρίαΝαι
Καπετάνιος ημέρας1 στο 7 Ημέρες
Βάθος2.75 "
Τύπος οθόνηςΨηφιακή οθόνη LCD
Τύπος περιβλήματοςΦύση
Ύψος8.75 "
Μέγιστη. Κύκλοι Ενεργοποίησης / Απενεργοποίησης6
Μέγιστη. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ360 λεπτά.
Ελάχ. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ1 λεπτά.
Πηγή ενέργειας(2) Μπαταρίες AA
Πλάτος7"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.64
Ύψος πλοίου (cm)6.86
Μήκος πλοίου (cm)22.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.27
Κωδικός ΕΣ8481809050
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

Ο χρονοδιακόπτης νερού διπλής εξόδου Nelson 33H549 (56612) χρησιμοποιείται για να ποτίζει χωράφια και λιβάδια σε συγκεκριμένα διαστήματα. Οι δύο έξοδοι αυτού του χρονοδιακόπτη νερού μπορούν να λειτουργούν ταυτόχρονα για να ποτίζουν διαφορετικές περιοχές. Χρησιμοποιείται από τους αγρότες για άρδευση και από τους κηπουρούς στα γήπεδα για να ποτίζουν τα γήπεδα.

Χαρακτηριστικά:

  • Ο χρονοδιακόπτης νερού διπλής εξόδου Nelson 33H549 διαθέτει ευανάγνωστη οθόνη LCD και χειροκίνητο κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για άμεσο πότισμα.
  • Διαθέτει ένδειξη θέσης επιλογέα για ρύθμιση του χρόνου λειτουργίας μεταξύ 1 και 360 λεπτών.
  • Αυτός ο χρονοδιακόπτης νερού διαθέτει περιστρεφόμενο μεταλλικό σύνδεσμο με εργονομική λαβή για εύκολο χειρισμό.
  • Διαθέτει λειτουργία καθυστέρησης βροχής για να καθυστερήσει το επερχόμενο ράντισμα κατά περιόδους 24 ωρών.
  • Αυτός ο χρονοδιακόπτης νερού κλείνει αυτόματα τις βαλβίδες σε συνθήκες χαμηλής μπαταρίας για να αποτρέψει την υπερχείλιση.
  • Τροφοδοτείται από δύο μπαταρίες 1.5V AA.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς να ρυθμίσετε την καθυστέρηση βροχής;

A.

  • Τοποθετήστε τον επιλογέα στη θέση RUN.
  • Πατήστε (+) για να προκληθεί καθυστέρηση 24 ωρών.
  • Πατήστε (+) / (-) για να αλλάξετε την καθυστέρηση ανά πάσα στιγμή.
  • Γυρίστε τον επιλογέα στη θέση OFF και ξανά στο RUN για να μειώσετε την καθυστέρηση στο μηδέν.

Ε. Πώς να ποτίζετε χειροκίνητα το χωράφι χωρίς να διακόπτετε τον κύκλο καθυστέρησης;

A.

  • Τοποθετήστε τον επιλογέα στη θέση RUN.
  • Πατήστε το κουμπί στα δεξιά του καντράν για να ποτίσετε αμέσως χωρίς να διακόψετε τον κύκλο.
  • Πατήστε (+) / (-) για να ρυθμίσετε τη διάρκεια ποτίσματος.

Ε. Ποια είναι η μέγιστη θερμοκρασία νερού που μπορεί να αντέξει αυτό το χρονόμετρο;

Α. 100 βαθμοί Φαρενάιτ.

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LR NELSON 33H549 Dual Outlet Water Timer 6 Cycle
€68.20 /μονάδα