Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NELSON STUD WELDING INC. 101-208-360-G1000 Welding Stud, Tfts, 10-32 Size Thread, 1/2 Inch Length, 1000Pk | AA4ABQ 12A831

NELSON STUD WELDING INC. 101-208-360-G1000 Welding Stud, Tfts, 10-32 Size Thread, 1/2 Inch Length, 1000Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA4ABQ Μοντέλο: 101-208-360-G1000Σταυρός: 12A831

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€217.52 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαπάκι. Μετρητής συγκόλλησης απαλλαγής
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.0.250 "
Μήκος κάτω από το κεφάλι1 / 2 "
ΥλικόΑνοξείδωτο 18-8
Κατεύθυνση νήματοςRH
νήμα Μήκος1 / 2 "
Μέγεθος νήματος10-32
Τύπος νημάτωνUNF
ΧαρακτηριστικάTFTS ​​με σπείρωμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.6
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ7318155030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΕπικεφαλής Ντία.Ύψος κεφαλιούΕίδοςΜήκος κάτω από το κεφάλιΥλικόΚατεύθυνση νήματοςνήμα ΜήκοςΤιμή
NELSON STUD WELDING INC. 101-010-322-G100 Welding Stud, Cfl Type, 1/4-20 Size Thread, 1-1/8 Inch Length, 100Pk | AA4ADG 12A869 101-010-322-G100Σκέτη--Πλήρως σπείρωμα συγκόλλησης-Ανοξείδωτο 18-8RH1.125 "€105.46
NELSON STUD WELDING INC. 101-015-114-G100 Welding Stud, 100Pk | AA4AET 12A903 101-015-114-G100N / A--Στήριγμα συγκόλλησης-N / AΔεξί χέρι5 / 8 "€86.34
NELSON STUD WELDING INC. 101-010-317-G1000 Welding Stud, Cfl Type, 1/4-20 Size Thread, 7/8 Inch Length, 1000Pk | AA4HVW 12N455 101-010-317-G1000Σκέτη--Πλήρως σπείρωμα συγκόλλησης-Ανοξείδωτο 18-8RH7 / 8 "€787.51
NELSON STUD WELDING INC. 101-010-322-G1000 Welding Stud, Cfl Type, 1/4-20 Size Thread, 1-1/8 Inch Length, 1000Pk | AA4HWA 12N459 101-010-322-G1000Σκέτη--Πλήρως σπείρωμα συγκόλλησης-Ανοξείδωτο 18-8RH1.125 "€854.08
NELSON STUD WELDING INC. 101-015-114-G1000 Welding Stud, 1000Pk | AA4HXL 12N492 101-015-114-G1000N / A--Στήριγμα συγκόλλησης-N / AΔεξί χέρι5 / 8 "€806.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NELSON STUD WELDING INC. 101-208-360-G1000 Welding Stud, Tfts, 10-32 Size Thread, 1/2 Inch Length, 1000Pk
€217.52 /πακέτο